Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts Power Adapter for Netgear (MSPT2114)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1834655
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSPT2114
EAN/GTIN:
     5711045791444
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel

Übersicht

Kurzinfo  MicroSpareparts Mobile - Netzteil - 1 A
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  MicroSpareparts Mobile
Hersteller Art. Nr.  MSPT2114
EAN/UPC  5711045791444

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  MicroSpareparts Mobile Netzteil
Produkttyp  Netzteil
Geleistete Netzspannung  12 V
Elektrischer Strom max.  1 A

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Netzteil
Entwickelt für  Mobiltelefon
  
Stromversorgungsgerät  
Geleistete Netzspannung  12 V
Elektrischer Strom max.  1 A

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produkttyp:
Netzteil
Entwickelt für:
Mobiltelefon
Geleistete Netzspannung:
12 V
Elektrischer Strom max.:
1 A
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel, coreparts, mspt2114, 2114, power, adapter, netgear, microspareparts, mobile, netzteil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 10,00*
ab € 13,27*
€ 18,37*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 30,94*
€ 42,63*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.