Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-184484 Herst.-Nr.: K8300.3 EAN/GTIN: 4049759051747 |
| |
|
| | |
| Koax-Kabel RG58 2x Stecker gerade, RG58 C/U 50Ohm 3.0 Meter (K8300.3) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, network cable boots black, knickschutztülle, bnc kabel 50 ohm, 8300, k83003, rg58, efbelektronik, k8300.3, elektronik, k8300, koaxialkabel, stecker, gerade, 50ohm, 418566, konfektioniertes, übertragung, daten, signalen, hochfrequenzbereich., stück, rg58verlängerungskabel, 2xst, koaxkabel, meter, bertragung, hochfrequenzbereich, stck, rg58verlngerungskabel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,69* | € 9,63* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 6,76* | € 9,65* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,76* | € 11,05* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,40* | € 11,94* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 22,89* | € 31,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|