Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner CF313A (826A) - Magenta - Kapazität: 31.500 Seiten (CF313A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 826A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 826A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 826A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     2753I-1858159
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF313A
EAN/GTIN:
     0887111323903
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard

Übersicht

Kurzinfo  HP 826A - CF313A - Tonerpatrone - 1 x Magenta - 31.500 Seiten
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Hewlett-Packard
Hersteller Art. Nr.  CF313A
Modell  Hewlett-Packard HP 826A
EAN/UPC  0887111323903

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP 826A - CF313A - Tonerpatrone - Magenta
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Magenta
Kapazität  Bis zu 31.500 Seiten
Enthaltene Menge  1

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Magenta
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  Bis zu 31.500 Seiten

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Magenta
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
Bis zu 31.500 Seiten

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise M 855 dn; Color LaserJet Enterprise M 855 x plus; Color LaserJet Enterprise M 855 x plus NFC; Color LaserJet Enterprise M 855 xh
Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, hp lasertoner magenta, lasertoner hp, lasertoner, cf313a, laserjet, magenta, m855x, 826a, original, tonerpatrone, color, enterprise, m855dn, m855x+, nfc/wireless, direct, m855xh, nfcwireless, wireless, toner, 31.500, 31500, seiten, cartridge, 31.500seiten, 31500seiten, 500seiten, standardkapazität, 1erpack
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 336,48*
€ 352,32*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 336,39*
€ 352,33*
1 Tag
4
€ 4,50*
ab € 336,68*
€ 352,86*
10 Tage
4
€ 5,87*
ab € 350,73*
€ 367,80*
€ 1,95*
ab € 463,75*
€ 483,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,32*
€ 419,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,91*
€ 417,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,38*
€ 408,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,25*
€ 407,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,48*
€ 400,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.