Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1902557 Herst.-Nr.: 95738 EAN/GTIN: 4040849957383 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | goobay - Modulare Eingabe - RJ-45 | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | Wentronic | Hersteller Art. Nr. | 95738 | Modell | goobay | EAN/UPC | 4040849957383 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | goobay Modulare Eingabe | Produkttyp | Modulare Eingabe - CAT 5e - RJ-45 | Portanzahl | 1 Anschluss | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Modulare Eingabe - CAT 5e | | | Verkabelung undamp; Schaltung | | Portanzahl | 1 Anschluss | Terminierungsart | LSA (Krone) | Technologie | UTP | Merkmale | Keystone-Typ | Geleisteter Anschluss | 1 x RJ-45 weiblich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Produkttyp: | Modulare Eingabe - CAT 5e | Portanzahl: | 1 Anschluss | Terminierungsart: | LSA (Krone) | Technologie: | UTP | Merkmale: | Keystone-Typ | Geleisteter Anschluss: | 1 x RJ-45 weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geöffnet, 95738, rj45, wentronic, goobay, keystone, modulare, eingabe, modul, jack, ungeschirmt, anschluß:, anschlu, anschluß, rj45buchse, klemmleiste, montage, snapin, einbau, modularverteilerfelder, weiß, buchse, snap, modular, verteilerfelder |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 1,45* | € 2,09* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 1,44* | € 2,28* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,57* | € 2,47* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 4,36* | € 6,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|