Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 79955 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 79955 Keystone-Modul
Goobay 79955 Keystone-Modul
Goobay 79955 Keystone-Modul
Goobay 79955 Keystone-Modul
Goobay 79955 Keystone-Modul
Goobay 79955 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66237020
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     79955
EAN/GTIN:
     4040849799556
Suchbegriffe:
F-Stecker
Modularbuchsen
f-stecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.2 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Weiß
Anschluss 1
Koaxial
Anschluss 2
F-Stecker
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Gehäusematerial
Kunststoff
Frequenz
1000 MHz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
79426
ab € 3,42*
Zubehör
Goobay
79676
ab € 1,45*
Zubehör
Goobay
79933
ab € 2,81*
Zubehör
Goobay
80017
ab € 0,93*
Zubehör
Goobay
90692
ab € 2,34*
Zubehör
Goobay
90864
ab € 4,14*
Zubehör
Goobay
95336
ab € 42,53*
Zubehör
Goobay
95738
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.