Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend - Flash-Speicherkarte - 128GB - 800x - CompactFlash (TS128GCF800)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1942414
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GCF800
EAN/GTIN:
     0760557827153
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte

Übersicht

Kurzinfo  Transcend - Flash-Speicherkarte - 128 GB - 800x - CompactFlash
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Transcend Information
Hersteller Art. Nr.  TS128GCF800
Modell  
EAN/UPC  0760557827153

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Transcend - Flash-Speicherkarte - 128 GB - CompactFlash
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Geschwindigkeit  800x
Speicherkapazität  128 GB
Formfaktor  CompactFlash Card
Größe  Typ I
Technologie  MLC NAND Flash
Versorgungsspannung  3.3 - 5 V

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  128 GB
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Geschwindigkeit  800x
Lesegeschwindigkeit  Bis zu MB/s 120
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu MB/s 60
Formfaktor  CompactFlash Card
Größe  Typ I
Technologie  MLC NAND Flash
Versorgungsspannung  3.3 - 5 V
Besonderheiten  UDMA 7 Mode
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Tasche
Kennzeichnung  RoHS
  
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  42.8 mm
Tiefe  36.4 mm
Höhe  3.3 mm
Gewicht  11.4 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -25 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
128 GB
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Geschwindigkeit:
800x
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu MB/s 120
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu MB/s 60
Formfaktor:
CompactFlash Card
Größe:
Typ I
Technologie:
MLC NAND Flash
Versorgungsspannung:
3.3 - 5 V
Besonderheiten:
UDMA 7 Mode
Zubehör im Lieferumfang:
Tasche
Kennzeichnung:
RoHS
Breite:
42.8 mm
Tiefe:
36.4 mm
Höhe:
3.3 mm
Min Betriebstemperatur:
-25 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, cf-card 128 gb, cf-card, transcend cf-card, transcend, 800x, ts128gcf800, compactflash, 128gb, flashspeicherkarte, flash, speicherkarte, card, premium, type, compact, r120mb/s, cfcard, read/write:bis, cfkarte, r120mbs, readwritebis, 120mbs60mbs, r120mb, read, write, 120mb, 60mb, karte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 66,77*
€ 83,89*
€ 4,00*
ab € 67,42*
€ 84,76*
€ 4,50*
ab € 67,94*
€ 85,34*
Frei Haus
ab € 68,13*
€ 85,59*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 74,50*
€ 93,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS256GCF800
ab € 131,90*
Zubehör
Transcend
TS64GCF800
ab € 38,75*
Zubehör
Transcend
TS32GCF800
ab € 24,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.