Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-Y083961 Herst.-Nr.: TS128GCF800 EAN/GTIN: 0760557827153 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Professionelle Fotografen und Filmemacher, die schnelle und actionreiche Szenen im Serienmodus oder längere Full HD Videos aufnehmen wollen, können auf Transcends CF800 Speicherkarte setzen! Die CF Karte bietet die entsprechende Kapazität und Geschwindigkeit. Die fertigen Aufnahmen können schnell und einfach auf den Computer übertragen werden, sodass mehr Zeit für Bild- und Videobearbeitung bleibt.
Exzellente Kompatibilität & Effiziente Nachbearbeitung Die vielseitige CF800x Speicherkarte ist speziell für eine Vielzahl an CompactFlash kompatiblen Geräten entwickelt worden, einschließlich hochwertigen Spiegelreflexkameras, Hybrid-Kameras und Full HD Camcorders. Durch die hohen Datenübertragungsraten von bis zu 120MB/s, kann jeder Nutzer die Nachbearbeitungszeit an seinen Bilder oder Videos effizient nutzen.
Video Performance Guarantee Transcends CF800 Speicherkarten unterstützen die Video Performance Guarantee (VPG-20), die dank Mindestübertragungsraten von 20MB/s reibungslose Videoaufnahmen garantiert. Diese Speicherkarten gewährleisten eine lange Haltbarkeit und garantierte Leistung dank der eingebauten MLC NAND Flash Chips und der integrierten BCH ECC (Error Correction Code) Technologie mit Read-Retry zur Identifikation und Korrektur von Fehlern während der Datenübertragung.
Kostenlose RecoveRx Software Die CF800 Speicherkarte unterstützt die exklusive RecoveRx Software, die kostenlos von der Transcend Webseite heruntergeladen werden kann. Die benutzerfreundliche Anwendung ermöglicht Ihnen, das Speichermedium gründlich nach Resten gelöschter Dateien zu durchsuchen, die wiederhergestellt werden können. Features: 128 GB Speicherkapazität Hergestellt mit hochwertigen MLC NAND Flash Chips Unterstützt die Video Performance Guarantee (VPG-20) & den High-Speed Ultra DMA Transfermodus 7 Integrierte Error Correction Code (ECC) Fehlerkorrektur zur Identifikation und Behebung von Übertragungsfehlern Ideal für moderne Camcorder und Spiegelreflexkameras Kostenloser Download der RecoveRX-Fotosoftware zum Wiederherstellen gelöschter Fotos Lieferumfang: CF-Karte. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schreiben (max.): | 60 MB/s | Speicherkapazität: | 128 GB | Produkt-Art: | CF-Karte | Lesen (max.): | 120 MB/s |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, cf-card 128 gb, cf-card, transcend cf-card, 760557827153, Transcend, Premium 800x, Speichererweiterungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 66,41* | € 83,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 66,52* | € 83,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 68,31* | € 85,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 70,42* | € 88,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 69,00* | € 89,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|