Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1943170 Herst.-Nr.: 96069 EAN/GTIN: 4040849960697 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | goobay - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 50 cm - UTP - CAT 5e - 90° Stecker, geformt - weiß | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Wentronic | Hersteller Art. Nr. | 96069 | Modell | goobay | EAN/UPC | 4040849960697 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | goobay Netzwerkkabel - 50 cm - weiß | Typ | Netzwerkkabel - CAT 5e | Technologie | UTP-Kabel | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | Leistungsmerkmale | 90 Grad Stecker, geformt, Slim, Copper-Clad Aluminium Wire (CCAW)-Leiter, Zugentlastung | Länge | 50 cm | Anschluss | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | Farbe | Weiß | Verpackung | Bulk | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Netzwerkkabel - CAT 5e | Technologie | UTP-Kabel | Kabelmantelmaterial | PVC | American Wire Gauge (AWG) | 26/7 | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | Leistungsmerkmale | 90 Grad Stecker, geformt, Slim, Copper-Clad Aluminium Wire (CCAW)-Leiter, Zugentlastung | Länge | 50 cm | Farbe | Weiß | | | Konnektivität | | Anschluss | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | TIA/EIA-568 | Verpackung | Bulk | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Netzwerkkabel - CAT 5e | Technologie: | UTP-Kabel | Kabelmantelmaterial: | PVC | American Wire Gauge (AWG): | 26/7 | Drähte pro Kabel: | 8 Drähte | Paare pro Kabel: | 4 Zweidrahtleitungen | Länge: | 50 cm | Farbe: | Weiß | Anschluss: | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende): | RJ-45 - männlich | Kennzeichnung: | TIA/EIA-568 | Verpackung: | Bulk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel 0,5m cat5e weiß, patch kabel, patch-kabel cat5e, 96069, rj45, wentronic, goobay, weiß, uutp, patchkabel, gewinkelt, u/utp, netzwerkkabel, stecker, geformt, männlich/männlich, gold, cat5e, mnnlichmnnlich, männlich |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 0,60* | € 0,89* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 0,61* | € 0,90* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 0,53* | € 1,19* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 0,96* | € 1,39* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 20,15* | € 25,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|