Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay CAT 5e Patchkabel 2x 90° gewinkelt, U/UTP, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay CAT 5e Patchkabel 2x 90° gewinkelt, U/UTP, weiß
Goobay CAT 5e Patchkabel 2x 90° gewinkelt, U/UTP, weiß
Goobay CAT 5e Patchkabel 2x 90° gewinkelt, U/UTP, weiß
Goobay CAT 5e Patchkabel 2x 90° gewinkelt, U/UTP, weiß
Goobay CAT 5e Patchkabel 2x 90° gewinkelt, U/UTP, weiß
Goobay CAT 5e Patchkabel 2x 90° gewinkelt, U/UTP, weiß
Artikel-Nr.:
     8005-64839
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     96069
EAN/GTIN:
     4040849960697
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Unsere CAT-Kabel übertragen Signale in maximaler Qualität bei extremer Geschwindigkeit und sorgen für eine stabile Verbindung. Hochwertige Innenleiter, robuste Kabelummantelung und passgenaue Stecker zeichnen unsere Verbindungskabel und Stecker aus. Goobay hat immer das richtige Produkt für Ihre Netzwerkanwendung - sowohl für das Heim- als auch das Firmennetzwerk. Einfach. Alles. Passend!
  • ✓ Konfektioniertes, ungeschirmtes LAN-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten
  • ✓ 2x 90°-RJ45-Winkelstecker ist eine ideale Lösung bei beengten Platzverhältnissen
  • ✓ Hochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung
  • ✓ Knickschutztülle und stabile PVC-Ummantelung schützen das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch
  • ✓ CAT-5e-Kabel ohne Rastnasenschutz
  • ✓ Netzwerkstecker: Paarfolge nach EIA/TIA 568B
  • ✓ Netzwerkkabel ist für Gigabit-Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 10/100/1000 Mbit/s geeignet
Technische Daten Anschlüsse Anschluss, Schirmung Rastnasenschutz Anschluss, Typ RJ45-Stecker 90° (8P8C) Anschluss 2, Typ RJ45-Stecker 90° (8P8C) Kontaktierung EIA/TIA-568B Kabel Kabellänge 10 m Schirmungsklasse U/UTP Spezifikation CAT 5e Kabeltyp Innenleiter, Material Kabelmantel, Material AWG 26/7 (stranded) Durchmesser Kabelmantel (ca.) 4.9 mm Knickschutz Signalübertragung max. Bandbreite 100 MHz Allgemein Verpackungstyp Bulk Verbrauchseinheit Farbe weiß Kennzeichnungen WEEE, CE Betriebstemperatur ab -20 °C Betriebstemperatur bis 60 °C
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8623
€ 9,90*
ab € 0,59*
€ 1,01*
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 0,60*
€ 1,03*
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 1,70*
€ 3,50*
ab € 20,47*
€ 28,35*
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.