Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USV 48,30cm (19")Rail Kit 1HE 58-90 cm (19.40.2187)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1944176
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.40.2187
EAN/GTIN:
     7611990130627
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
ROLINE USV 19''Rail Kit 1 HE 58-90 cm

Technische Daten

Hersteller  ROLINE
Herstellernummer  19.40.2187
Produktgruppe  USV-Zubehör
Lieferumfang  ROLINE USV RM 48,30cm (19") Rail Kit
Speditionsware  nein
Passend zu USV  ProSecure II 1H
Gewicht  0,4 kg
Abmessungen (HxBxT)  58-90 cm, 1 HE
Bauform  Rail Kit
Einsatzzweck  Rackmount für ROLINE ProSecure II 1 HE
Bruttogewicht  2.177 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,2 kg
Hersteller:
ROLINE
Herstellernummer:
19.40.2187
Produktgruppe:
USV-Zubehör
Lieferumfang:
ROLINE USV RM 48,30cm (19") Rail Kit
Speditionsware:
nein
Passend zu USV:
ProSecure II 1H
Abmessungen (HxBxT):
58-90 cm, 1 HE
Bauform:
Rail Kit
Einsatzzweck:
Rackmount für ROLINE ProSecure II 1 HE
Bruttogewicht:
2.177 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, USV Management System, USV-Rackmontagesatz, kugelauszug, roline, 2187, 19402187, 19.40.2187, variable, tiefe, 19''rail, 19rail, 19zoll, rail, 5090cm, 5090, 5890, 4826cm, 26cm, 90cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 66,31*
€ 85,34*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 66,31*
€ 85,34*
5 Tage
26
€ 1,00*
ab € 72,30*
€ 92,72*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
19.40.2165
ab € 44,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.