Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Rack-Schienen-Kit 1U 48,3 cm 19" USV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Rack-Schienen-Kit 1U 48,3 cm 19" USV
ROLINE Rack-Schienen-Kit 1U 48,3 cm 19" USV
Artikel-Nr.:
     7405B-997889405
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.40.2187
EAN/GTIN:
     7611990130627
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung

ROLINE Rack-Schienen-Kit 1U 48,3 cm 19" USV

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Roline - Rack-Schienen-Kit - 1U Produkttyp: Rack-Schienen-Kit Rack-Größe: 48,3 cm (19") Höhe (Rack-Einheiten): 1U Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 58 cm Funktionen: Verstellbare Schienen

ROLINE Rack–Schienen–Kit 1U 48,3 cm 19" USV

Produktbeschreibung:

Produkt–Art: USV Schienensystem · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Höhe: 61 mm · Produktabmessung, Tiefe: 501 mm

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Rack–Schienen–Kit
Rack–Größe
48,3 cm (19")
Höhe (Rack–Einheiten)
1U
Tiefe
58 cm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Verstellbare Schienen

Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, USV Management System, USV-Rackmontagesatz, kugelauszug, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 66,44*
€ 85,70*
€ 3,50*
ab € 66,44*
€ 85,70*
Lager 7405
26
€ 1,00*
ab € 72,43*
€ 93,11*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
19.40.2165
ab € 44,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.