Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Mini DisplayPort-DVI Adapter, Mini DP ST - DVI BU (12.99.3128)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1945321
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3128
EAN/GTIN:
     7611990129430
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
  • Sie wollen an Ihrer Grafikkarte mit Mini DisplayPort-Buchse ein DVI Kabel zum Monitor anbringen?
  • Die Lösung ist der Mini DisplayPort-DVI-Adapter zum Anschluß eines DVI St-ST Kabels an eine Mini DisplayPort-Buchse der Grafikkarte.
  • Adapter mit Mini DisplayPort-Stecker und DVI-Buchse.
  • Hinweis: Der Mini DisplayPort-DVI-Adapter funktioniert nur in einer Richtung: der Mini DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar(z.B. Grafikkarte).

Technische Daten

Hersteller  VALUE
Herstellernummer  12.99.3128
Produktgruppe  Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp  Mini DisplayPort-DVI Adapter
Speditionsware  nein
Anschlüsse Seite 1 (PC)  MiniDisplayPort Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie)  DVI Buchse
Typ des linken Anschlusses  Mini DisplayPort
Art des linken Anschlusses  Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses  DVI-D 24+1, Dual-Link
Art des rechten Anschlusses  Weiblich (Buchse)
Farbe (Kabel)  schwarz
Anwendungsbereich  extern
Abmessungen (HxBxT)  14 x 44 x 44 mm
Länge  0,15 m
Bruttogewicht  0.04 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Hersteller:
VALUE
Herstellernummer:
12.99.3128
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Mini DisplayPort-DVI Adapter
Speditionsware:
nein
Anschlüsse Seite 1 (PC):
MiniDisplayPort Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
DVI Buchse
Typ des linken Anschlusses:
Mini DisplayPort
Art des linken Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Art des rechten Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Farbe (Kabel):
schwarz
Anwendungsbereich:
extern
Abmessungen (HxBxT):
14 x 44 x 44 mm
Länge:
0,15 m
Bruttogewicht:
0.04 kg / inklusive Verpackung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5,71*
€ 6,16*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,09*
€ 9,74*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,36*
€ 17,45*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
12.03.3128
ab € 9,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.