Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Networks AM-5G16-120 - 16 dBi - 5 GHz - Sector - 1.1 kg - 36.7 cm - 6.3 cm (AM-5G16-120)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1945702
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     AM-5G16-120
EAN/GTIN:
     4250605598440
Suchbegriffe:
Radio-Antenne
Richtantenne
WLAN Antenne
ubiquity wlan antenne

Hauptmerkmale

Features  
Antenne Zunahmeniveau (max)  16 dBi
Frequenzband  5 GHz
Antennentyp  Sector
Polarisation  Dual Linear
Horizontale Lichtstrahlbreite  137°
Vertikale Lichtstrahlbreite  118°
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)  1.5:1
Montage  Wand
Horizontale beam Weite (5 GHz)  
Vertikale beam Weite (5 GHz)  
Produktfarbe  Weiß
Zertifizierung  EN 302 326 DN2
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  1,1 kg
Breite  36,7 cm
Tiefe  6,3 cm
Höhe  4,1 cm
  
Verpackungsinhalt  
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Antenne Zunahmeniveau (max):
16 dBi
Frequenzband:
5 GHz
Antennentyp:
Sector
Polarisation:
Dual Linear
Horizontale Lichtstrahlbreite:
137°
Vertikale Lichtstrahlbreite:
118°
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR):
1.5:1
Montage:
Wand
Horizontale beam Weite (5 GHz):
Vertikale beam Weite (5 GHz):
Produktfarbe:
Weiß
Zertifizierung:
EN 302 326 DN2
Breite:
36,7 cm
Tiefe:
6,3 cm
Höhe:
4,1 cm
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, ubiquiti, am5g16120, 5g16, airmax, 5ghz, 16dbi, sector, mimo, sektor, antenne, antenna, sektorantenne, networks, 0810354020896, 120°, outdoor, netzwerkantenne, 120deg, 137°, 118°, 4.95.9, rocket, uisp, wireless, 36.7, 4959
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 7,50*
ab € 58,65*
€ 74,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 59,17*
€ 75,06*
3 Tage
5
€ 6,00*
ab € 59,39*
€ 75,32*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 59,64*
€ 75,62*
€ 4,50*
ab € 59,73*
€ 75,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.