Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-1979988 Herst.-Nr.: U1PE4PE EAN/GTIN: 4058154357613 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support with Defective Media Retention Post Warranty - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort - 9x5 - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - für Officejet Enterprise Color MFP X585; Officejet Enterprise Color Flow MFP X585 | Gruppe | Ausgabegeräte Service und Support | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | U1PE4PE | EAN/UPC | 4058154357613 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support with Defective Media Retention Post Warranty - Serviceerweiterung - 1 Jahr - Vor-Ort | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit | 1 Jahr | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag | Serviceverfügbarkeit | 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche | Entwickelt für | Officejet Enterprise Color MFP X585dn, MFP X585f; Officejet Enterprise Color Flow MFP X585z | Ausführliche Details Allgemein | | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit | 1 Jahr | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag | Serviceverfügbarkeit | 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche | | | Details | | Service und Support | Erweiterte Servicevereinbarung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag Zurückbehalt fehlerhafter Medien - 1 Jahr | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP Officejet Enterprise Color MFP X585dn, MFP X585f HP Officejet Enterprise Color Flow MFP X585z | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 2,0 kg | Inbegriffene Leistungen: | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle: | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit: | 1 Jahr | Reaktionszeit: | Am nächsten Arbeitstag | Serviceverfügbarkeit: | 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Support Care Pack, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, care pack support hpe, care pack support, color, u1pe4pe, epack, 12plus, +dmr, dedicated, printing, solution, inc., electronic, care, pack, next, business, hardware, support, with, defective, media, retention, post, warranty, serviceerweiterung, arbeitszeit, ersatzteile, jahr |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |