Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti airFiber 5U - Wireless Bridge - AirFiber - AirFiber (AF-5U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1987310
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     AF-5U
EAN/GTIN:
     0810354022081
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
WLAN Bridge
Wireless LAN Bridge
ubiquity wlan antenne

Übersicht

Kurzinfo  Ubiquiti airFiber 5U - Wireless Bridge - AirFiber - AirFiber
Gruppe  Netzwerkgeräte
Hersteller  Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.  AF5U
Modell  airFiber 5U
EAN  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Ubiquiti airFiber 5U - Wireless Bridge
Gerätetyp  Wireless Bridge
Formfaktor  Extern
Data Link Protocol  AirFiber
Frequenzband  5 GHz
Zubehör im Lieferumfang  PoE-Injektor, Stangenbefestigung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung  PoE
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  46.84 cm x 28.14 cm x 93.84 cm
Gewicht  16 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Wireless Bridge
Breite  46.84 cm
Tiefe  28.14 cm
Höhe  93.84 cm
Gewicht  16 kg
  
Netzwerk  
Formfaktor  Extern
Anschlusstechnik  Drahtlos
Datenübertragungsrate  1 Gbps
Leitungskodierformat  64 QAM, QPSK, 16 QAM
Data Link Protocol  AirFiber
Frequenzband  5 GHz
Max. Reichweite (außen)  100 km
Statusanzeiger  Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Link/Aktivität
Leistungsmerkmale  An Stange montierbar, kompatibel mit GPS-Synchronisation
Encryption Algorithm  128-Bit AES
  
Antenne  
Gain Level  23 dBi
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
1 x management - RJ-45
1 x Auxiliary - RJ-12
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  PoE-Injektor, Stangenbefestigung
Kennzeichnung  IC, FCC
  
Stromversorgung  
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung  PoE
Leistungsaufnahme im Betrieb  40 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Bereitgestelltes Betriebssystem  AirOS
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
26,5 kg
Gerätetyp:
Wireless Bridge
Breite:
46.84 cm
Tiefe:
28.14 cm
Höhe:
93.84 cm
Formfaktor:
Extern
Anschlusstechnik:
Drahtlos
Datenübertragungsrate:
1 Gbps
Leitungskodierformat:
64 QAM, QPSK, 16 QAM
Data Link Protocol:
AirFiber
Frequenzband:
5 GHz
Max. Reichweite (außen):
100 km
Leistungsmerkmale:
An Stange montierbar, kompatibel mit GPS-Synchronisation
Encryption Algorithm:
128-Bit AES
Gain Level:
23 dBi
Zubehör im Lieferumfang:
PoE-Injektor, Stangenbefestigung
Kennzeichnung:
IC, FCC
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung:
PoE
Leistungsaufnahme im Betrieb:
40 Watt
Bereitgestelltes Betriebssystem:
AirOS
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, ubiquiti, af5u, airfiber, backhaul, antenna, 1gbps+, 5.76.2ghz, gbps, networks, airfiber5, network, sector, wireless, bridge, 1gbps, 5762ghz, 2ghz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 836,61*
€ 924,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 851,29*
€ 941,13*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 897,03*
€ 981,73*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.132,46*
€ 1.232,25*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,73*
€ 1.168,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 976,26*
€ 1.161,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 957,09*
€ 1.138,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 933,62*
€ 1.111,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 897,03*
€ 1.067,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.