Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Patchpanel Cat. 6A STP, 12-port, geschirmt, grau, LogiLink® [NP0019] (NP0019)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1991696
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NP0019
EAN/GTIN:
     4014619757367
Suchbegriffe:
Patchpanel
12 port patchpanel logilink
patchpanel
patchpanel 12 port

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink Patch Panel Desktop - Patch Panel - RJ-45 X 12 - Hellgrau, RAL 7035
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  NP0019
EAN/UPC  4052792027754

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink Patch Panel Desktop - Patch Panel
Produkttyp  Patch Panel - CAT 6a - RJ-45 X 12
Gewicht  800 g
Produktmaterial  Stahl
Portanzahl  12 Ports
Kennzeichnung  RoHS, WEEE, ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-C.2

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Patch Panel - CAT 6a
Produktmaterial  Stahl
Gewicht  800 g
Farbe  Hellgrau, RAL 7035
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Portanzahl  12 Ports
Technologie  STP-Kabel
Geleisteter Anschluss  12 x RJ-45 weiblich
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Geeignet für Wandmontage
Kennzeichnung  RoHS, WEEE, ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-C.2

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Produkttyp:
Patch Panel - CAT 6a
Produktmaterial:
Stahl
Farbe:
Hellgrau, RAL 7035
Portanzahl:
12 Ports
Technologie:
STP-Kabel
Geleisteter Anschluss:
12 x RJ-45 weiblich
Leistungsmerkmale:
Geeignet für Wandmontage
Kennzeichnung:
RoHS, WEEE, ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-C.2
Weitere Suchbegriffe: logilink, patch, panel, 7035, np0019, 0019, desktop, rj45, geeignet, wandmontage, hellgrau, grau, ports, geschirmt, cat6a, 12port, tisch/wand, cat., [np0019], 4052792027754, tischwand, tisch, wand, port, kat.6a
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 18,62*
€ 24,30*
€ 5,50*
ab € 19,77*
€ 26,59*
40 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 20,92*
€ 27,20*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 32,68*
€ 41,56*
€ 6,90*
ab € 30,60*
€ 45,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
NP0018
ab € 13,83*
Sonstiges
LogiLink
NP0018B
ab € 13,84*
Sonstiges
LogiLink
NP0019B
ab € 18,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.