Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InterTech CobaNitrox TL-S001 - Tasche für Webtablet - Lederimitat - Samsung Galaxy Tab (88885163)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter-Tech TL-S001 25,6 cm (10.1 Zoll) Folio Khaki
Inter-Tech TL-S001 25,6 cm (10.1 Zoll) Folio Khaki
Inter-Tech TL-S001 25,6 cm (10.1 Zoll) Folio Khaki
Artikel-Nr.:
     2753I-1994161
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885163
EAN/GTIN:
     4260133123045
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

Übersicht

Kurzinfo  CobaNitrox TL-S001 - Tasche für Webtablet - Lederimitat - Samsung Galaxy Tab
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  Inter-Tech Elektronik Handels GmbH
Hersteller Art. Nr.  88885163
Modell  CobaNitrox TL-S001
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CobaNitrox TL-S001 - Tasche Für Webtablet
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Tasche Für Webtablet
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12.2 cm x 1.7 cm x 19.2 cm
Gewicht  120 g
Material  Lederimitat
Kompatible mobile Geräte  Samsung Galaxy Tab

Ausführliche Details

Tragetasche  
Typ  Tasche
Empfohlene Verwendung  Für Webtablet
Funktionen  Kratzfest
Stoßsicher
  
Allgemein  
Paketierte Menge  1
Breite  12.2 cm
Tiefe  1.7 cm
Höhe  19.2 cm
Gewicht  120 g
Kompatible mobile Geräte  Samsung Galaxy Tab
Material  Lederimitat

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Tasche
Empfohlene Verwendung:
Für Webtablet
Funktionen:
Kratzfest , Stoßsicher
Paketierte Menge:
1
Breite:
12.2 cm
Tiefe:
1.7 cm
Höhe:
19.2 cm
Kompatible mobile Geräte:
Samsung Galaxy Tab
Material:
Lederimitat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 10,63*
€ 14,91*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,62*
€ 34,69*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.