Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK GSM / UMTS Antenna - Antenne - UMTS - 3 dBi - ungerichtet - Schwarz (88879)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1996337
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88879
EAN/GTIN:
     4043619888795
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK GSM / UMTS Antenna - Antenne - UMTS - 3 dBi - ungerichtet - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  88879
Modell  GSM / UMTS Antenna
EAN/UPC  4043619888795

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK GSM / UMTS Antenna - Antenne
Produkttyp  Antenne
Länge  21.5 cm
Richtwirkung  Ungerichtet
Kompatibilität  UMTS
Frequenzbereich  824 - 960 MHz, 1.92 - 2.17 GHz
Antennengewinn  3 dBi

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Länge  21.5 cm
Kabellänge  2 m
Farbe  Schwarz
  
Antenne  
Richtwirkung  Ungerichtet
Kompatibilität  UMTS
Frequenzbereich  824 - 960 MHz, 1.92 - 2.17 GHz
Antennengewinn  3 dBi
Stehwellenverhältnis  2.0:1
Scheinwiderstand  50 Ohm
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Geleisteter Anschluss  1 x SMA männlich
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Magnetische Basis
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -10 °C
Max. Betriebstemperatur  75 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Antenne
Länge:
21.5 cm
Kabellänge:
2 m
Farbe:
Schwarz
Richtwirkung:
Ungerichtet
Kompatibilität:
UMTS
Frequenzbereich:
824 - 960 MHz, 1.92 - 2.17 GHz
Antennengewinn:
3 dBi
Stehwellenverhältnis:
2.0:1
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Geleisteter Anschluss:
1 x SMA männlich
Leistungsmerkmale:
Magnetische Basis
Min Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
75 °C
Weitere Suchbegriffe: UMTS Antenne, delock lte antenne, lte antenne, delock, 88879, antenne, umts, schwarz, antenna, 21.5, mobiltelefon, ungerichtet, starr, omnidirektional, magnetischem, standfuß, standfu, stecker, omni, 4014619645510, standfus, [88879, umtsantenne, smaanschluss, magnetfuß, ?delock, magnetfu, anschluss
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
27
€ 9,90*
ab € 10,91*
€ 15,47*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14,67*
€ 20,54*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,90*
€ 20,88*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,70*
€ 28,51*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 32,28*
€ 43,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.