Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE FTP-Patchkabel konf. Kat. 5e, gelb 0,5m (21.15.0182)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-201097
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0182
EAN/GTIN:
     7611990134380
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Konfektioniertes geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze; Gesamtabschirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie. Hochwertig vergoldete Kontakte.

Technische Daten

Hersteller  ROLINE
Herstellernummer  21.15.0182
Produktgruppe  Twisted Pair Kabel
Produkttyp  FTP Patchkabel
Speditionsware  nein
Schirmungstyp  FTP
Übertragungsqualität  Cat5e / Class D
Impedanz  100 Ohm
Anzahl Adern  8
Aderntyp  Litze
Gekreuzt  Nein
Länge  0,5 m
Farbe (Kabel)  gelb
Farbe (Tülle)  gelb
Kabel halogenfrei  nein
Steckertyp RJ45  Standard
Bruttogewicht  0.05 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Hersteller:
ROLINE
Herstellernummer:
21.15.0182
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
FTP Patchkabel
Speditionsware:
nein
Schirmungstyp:
FTP
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
Nein
Länge:
0,5 m
Farbe (Kabel):
gelb
Farbe (Tülle):
gelb
Kabel halogenfrei:
nein
Steckertyp RJ45:
Standard
Bruttogewicht:
0.05 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: patchkabel 0,5m gelb cat5e, patch kabel, patch-kabel cat5e, roline, 0182, 21150182, gelb, 21.15.0182, patchkabel, kat.5e, kat5e, class, rj45steckverbinder, f/utp, 500mm, ftppatchkabel, konf., kat., futp, konf, rj45, steckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,63*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,29*
€ 6,51*
4 Tage
18
pro Stück
€ 1,00*
ab € 6,44*
€ 9,40*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 13,16*
€ 18,67*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 23,46*
€ 31,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.