ROTRONIC-SECOMP Roline Patch-Kabel RJ-45 M bis M 0.5 m FTP CAT 5e Gelb
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Roline Patch-Kabel - 0.5 m - Gelb Typ: Patch-Kabel - CAT 5e Technologie: FTP-Kabel Verdrahtungsschema: T568A Abschirmungsmaterial: Aluminium-Polyester-Folie Drähte pro Kabel: 8 Drähte Länge: 0.5 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Gelb
ROTRONIC–SECOMP Roline Patch–Kabel RJ–45 M bis M 0.5 m FTP CAT 5e Gelb
Produktbeschreibung:
Dieses Anschlusskabel ist für die strukturierte
Gebäudeverkabelung für Anwendungen bis 100 MHz (Kat.
5e) bestimmt. Es ist strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz.
Das konfektionierte Kabel hat an beiden Enden
geschirmte RJ–45 Stecker inkl.
Knickschutz. Es bietet 8 Adern und die Kontaktbelegung
1: 1 gemäss EIA/TIA 568A.
Produktbeschreibung: Roline Patch–Kabel – 0.5
m – Gelb Typ: Patch–Kabel – CAT 5e Technologie:
FTP–Kabel Verdrahtungsschema: T568A Abschirmungsmaterial:
Aluminium–Polyester–Folie Drähte pro Kabel: 8
Drähte Länge: 0.5 m Anschluss: RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende): RJ–45 – männlich Farbe:
Gelb Data provided by CNET Channel Die technischen
Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen
Information zur Verfügung gestellt.
Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.
Technische Details:
Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch–Kabel – CAT 5e
Abschirmungsmaterial
Aluminium–Polyester–Folie
American Wire Gauge (AWG)
26
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich