Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2013978 Herst.-Nr.: U3TA6E EAN/GTIN: 4058154416068 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HP Foundation Care 4-Hour Exchange Service - Serviceerweiterung - Austausch - 5 Jahre - Lieferung - 24x7 - Reaktionszeit: 4 Std. - für HP MSM460, MSM466 | Gruppe | Netzwerk Service und Support | Hersteller | Hewlett-Packard | Hersteller Art. Nr. | U3TA6E | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HP Foundation Care 4-Hour Exchange Service - Serviceerweiterung - 5 Jahre - Lieferung | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Austausch | Stelle | Lieferung | Volle Vertragslaufzeit | 5 Jahre | Reaktionszeit | 4 Stunden | Serviceverfügbarkeit | 24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche | Entwickelt für | HP MSM460 Dual Radio 802.11n Access Point (AM), MSM460 Dual Radio 802.11n AP (IL), MSM460 Dual Radio 802.11n AP (WW), MSM466 Dual Radio 802.11n Access Point (AM), MSM466 Dual Radio 802.11n Access Point (IL), MSM466 Dual Radio 802.11n AP (AJ), MSM466 Dual Radio 802.11n AP (WW) | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Austausch | Stelle | Lieferung | Volle Vertragslaufzeit | 5 Jahre | Reaktionszeit | 4 Stunden | Serviceverfügbarkeit | 24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche | | | Details | |
| | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP MSM460 Dual Radio 802.11n Access Point (AM), MSM460 Dual Radio 802.11n AP (IL), MSM460 Dual Radio 802.11n AP (WW), MSM466 Dual Radio 802.11n Access Point (AM), MSM466 Dual Radio 802.11n Access Point (IL), MSM466 Dual Radio 802.11n AP (AJ), MSM466 Dual Radio 802.11n AP (WW) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Typ: | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen: | Austausch | Stelle: | Lieferung | Volle Vertragslaufzeit: | 5 Jahre | Reaktionszeit: | 4 Stunden | Serviceverfügbarkeit: | 24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Support Care Pack, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, hp care pack 5 jahre, care pack support, care pack support hpe, msm46x, u3ta6e, 24x7, exch, enterprise, exchange, epack, dedicated, foundation, care, service, serviceerweiterung, austausch, jahre, lieferung, reaktionszeit:, std., supp, reaktionszeit, network, with, phone, hewlett, packard, server/storage/netw, serverstoragenetw |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 321,26* | € 354,22* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 336,19* | € 370,48* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 357,24* | € 391,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|