Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JouJye Sunnytek Information SNT 135SATA - Mobiles Speicher-Rack mit Lüfter - 3.5" (8.9 cm) - Schwarz (SNT-135SATA BLACK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-202375
Hersteller:
     Jou Jye Computer
Herst.-Nr.:
     SNT-135SATA BLACK
EAN/GTIN:
     4711200841275
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
hdd wechselrahmen

Übersicht

Kurzinfo  Sunnytek Information SNT 135SATA - Mobiles Speicher-Rack mit Lüfter - 3.5" (8.9 cm) - Schwarz
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  Sunnytek Information
Hersteller Art. Nr.  SNT-135SATA(Black)
EAN/UPC  4711200841275

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Sunnytek Information SNT 135SATA - mobiles Speicher-Rack
Gerätetyp  Mobiles Speicher-Rack
Farbe  Schwarz
Erweiterungseinschübe  1 x intern - 3.5" x 1/3H (8.9 cm x 1/3H)
Kompatibles Schaltfeld  1 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  3.5" (8.9 cm)
Unterstützte Schnittstelle  SATA 1.5Gb/s
Laufwerkanschluss  Serial ATA, 7-polig
Besonderheiten  Datenanzeige, Netzanzeige, Tastensperre, Lüfter, hotswapfähiger Wechselrahmen
Produktmaterial  Aluminium
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  14.6 cm x 19 cm x 4.2 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Mobiles Speicher-Rack
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  3.5" (8.9 cm)
Produktmaterial  Aluminium
Farbe  Schwarz
Unterstützte Schnittstelle  SATA 1.5Gb/s
Besonderheiten  Datenanzeige, Netzanzeige, Tastensperre, Lüfter, hotswapfähiger Wechselrahmen
  
Erweiterung / Konnektivität  
Einschübe  1 x intern - 3.5" x 1/3H (8.9 cm x 1/3H)
Schnittstellen  1 x SATA 1.5Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Verbindungen  1 Massenspeicher - Serial ATA-150
Kompatibles Schaltfeld  1 x extern 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  14.6 cm
Tiefe  19 cm
Höhe  4.2 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Gerätetyp:
Mobiles Speicher-Rack
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor:
3.5" (8.9 cm)
Produktmaterial:
Aluminium
Farbe:
Schwarz
Unterstützte Schnittstelle:
SATA 1.5Gb/s
Einschübe:
1 x intern - 3.5" x 1/3H (8.9 cm x 1/3H)
Schnittstellen:
1 x SATA 1.5Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Verbindungen:
1 Massenspeicher - Serial ATA-150
Kompatibles Schaltfeld:
1 x extern 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Breite:
14.6 cm
Tiefe:
19 cm
Höhe:
4.2 cm
Weitere Suchbegriffe: joujye, sata, 135sata, schwarz, 1086, black, snt135sata, wechselrahmen, sunnytek, information, mobiles, speicherrack, lüfter, 3.5", 4711448676103, lfter, speicher, rack, zoll, sata600, st135, festplattenwechselrahmen, keylock, festplatten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,68*
€ 58,99*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 44,14*
€ 59,01*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 47,22*
€ 62,43*
6 Tage
22
Frei Haus
ab € 83,11*
€ 105,44*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.