Übersicht | "Wechselrahmen (IT)"Überbegriffe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
|
RaidSonic Technology 17001 |
ab € 37,43* pro Stück |
| |
Wechselrahmen für 2x 2,5" Festplatten IB-2227StS (11 Angebote) Wechselrahmen für 2x 2,5" (6,35 cm) SATA HDD und SSD. 2x 2,5" SATA Festplatte (9,5 mm Höhe)in einem 3,5" Einschub. Schneller Festplatteneinbau und Wechsel ohne Träger. Aluminimum Fronttür mit Schloss. |
RaidSonic Technology 20918 |
ab € 36,26* pro Stück |
| |
|
RaidSonic Technology 16802 |
ab € 24,06* pro Stück |
| |
Wechselrahmen für 1x 2,5" Festplatten IB-2212SSK (9 Angebote) Für 1x 2,5" SATA/SAS HDD/SSD. Festplatten Bauhöhe bis 15 mm. Robustes Industriedesign. Voll Aluminium- und Metallkonstruktion. Unterstützt SATA III 6 Gbit/s und SAS II. Festplattenträger abschließb... |
RaidSonic Technology 22068 |
ab € 24,09* pro Stück |
| |
Wechselrahmen für 2,5" Festplatten IB-2207StS (12 Angebote) 1x 2,5" SATA I/II/III Wechselrahmen zum Einbau in einen Schacht für Erweiterungskarten passend für Festplatten mit einer Bauhöhe von 5 - 9,5 mm. Datenübertragung bis zu 6,0 Gbit/s. |
RaidSonic Technology 25359 |
ab € 16,11* pro Stück |
| |
Wechselrahmen für 2,5" Festplatten IB-2216StS (7 Angebote) 1x 2,5" SATA Wechselrahmen für einen 3,5" Einbauschacht. Easy Swap® - HDD oder SSD-Einbau ohne Werkzeug. Passend für Festplatten mit Bauhöhe bis zu 9,5 mm. Datenübertragung bis 3.0 Gbit/s. Festplat... |
RaidSonic Technology 20906 |
ab € 16,76* pro Stück |
| |
Wechselrahmen für 2,5" Festplatten IB-2217aStS (10 Angebote) Aluminimum Fronttür mit Schloss. Federung für 6 bis 9,5 mm Festplattenhöhe. Anti-Vibrations-Schutz bis zu 3g Stoßresistenz. Stabiler Metall Rahmen. Schneller Festplatteneinbau und Wechsel ohne Träg... |
RaidSonic Technology 20929 |
ab € 22,41* pro Stück |
| |
|
RaidSonic Technology 20917 |
ab € 20,05* pro Stück |
| |
Wechselrahmen für 2,5/3,5" Festplatten IB-129SSK-B (14 Angebote) Unterstützt alle 3,5"/2,5" SATA/SAS 1,5/3,0/6,0 Gbit/s Festplatten (1" hoch. Einbau in einen Standard 5,25" Einschub. Schloss schützt vor unbefugte Zugriffe. Lüfterloses Design, 12V Stromanschluss ... |
RaidSonic Technology 20048 |
ab € 24,85* pro Stück |
| |
Wechselrahmen für 2,5/3,5" Festplatten IB-148SSK-B (9 Angebote) Wechselrahmen für 3,5" (8,89 cm) und 2,5" (6,35 cm) SATA/SAS Festplatten. Unterstützt SATA III & SAS II 6 Gbit/s. Schloss und zwei 2 Rändelschrauben schützen vor unbefugtem Zugriffen. Einbau in ein... |
RaidSonic Technology 22059 |
ab € 21,90* pro Stück |
| |
Wechselrahmen für 2x 2,5" Festplatten IB-2226StS (5 Angebote) 2x 2,5" SATA Wechselrahmen für einen 3,5" Einbauschacht. Easy Swap® - HDD oder SSD-Einbau ohne Werkzeug. Passend für Festplatten mit Bauhöhe bis zu 9,5 mm. Datenübertragung bis 6.0 Gbit/s. Festplat... |
RaidSonic Technology 20904 |
ab € 28,56* pro Stück |
| |
|
RaidSonic Technology 20042 |
ab € 35,90* pro Stück |
| |
Wechselrahmen für 3,5" Festplatten IB-158SK-B (5 Angebote) Wechselrahmen für 3,5" SATA 1,5/3,0/6,0 Gbit/s Festplatten bis zu 2,54 cm (1'') Bauhöhe. Einbau in einen Standard 5,25" Einschub. Schloss schützt vor unbefugten Zugriffen. Lüfterloses Design, geräu... |
RaidSonic Technology 15800 |
ab € 18,23* pro Stück |
| |
Wechselrahmen für 3,5" Festplatten IB-168SK-B (12 Angebote) Wechselrahmen für 3,5" SATA Festplatten (1" Bauhöhe). NSS (No-Scratch SATA) erlaubt >50.000 mal Laufwerkswechsel. Einbau in einem Standard 5,25" Einschub. Schloss schützt vor unbefugtes Entfernen d... |
RaidSonic Technology 16800 |
ab € 16,49* pro Stück |
| |
Wechselrahmen für 3,5" Festplatten IB-170SK-B (9 Angebote) Wechselrahmen für 3,5" SATA 1,5/3,0/6,0 Gbit/s Festplatten (1" hoch). Einbau in einen Standard 5,25" Einschub. Gummipolsterung vermeidet Vibration und Geräusche. NSS (No-Scratch SATA) erlaubt >50.0... |
RaidSonic Technology 17000 |
ab € 30,01* pro Stück |
| |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema Wechselrahmen (IT) | | ![](/p.gif) | Flotter Festplattentausch mit dem Wechselrahmen
Ein Wechselrahmen (IT) ermöglicht es, eine Festplatte ohne die klassische Montagearbeit zu wechseln. Sie erhalten diese Gehäusezubehörteile für unterschiedliche Schnittstellen und Formate. Auch Modelle für mehrere Festplatten sind am Markt. Neben Festplatten-Wechselrahmen sind die Bezeichnungen Mobile Rack und Speichereinschubadapter üblich. Modelle, die über einen separaten Ein- und Ausschalter verfügen, sind ebenso üblich wie Hot-Swap-Ausführungen, die einen Festplattenwechsel im laufenden Betrieb ermöglichen.
Vorteil eines Wechselrahmens
Sie tauschen mit einem Wechselrahmen eine oder mehrere Festplatten aus, ohne dafür das Gehäuse des Computers oder Servers öffnen zu müssen. Voraussetzung ist jedoch, dass der Wechselrahmen bereits im Gerät verbaut ist. Mit einem Hot-Swap-fähigen Modell kann dies sogar im laufenden Betrieb möglich sein.
Hot-Swap
Wechselrahmen mit Hot-Swap-Support ermöglichen Ihnen den Austausch der Festplatte im laufenden Betrieb. Neben der Unterstützung durch den Wechselrahmen sollte auch Ihre weitere Hardware sowie Ihre Software dieses Feature unterstützen.
Form-Faktor
Sie erhalten am Markt Wechselrahmen für unterschiedliche Größen. Die Wahl eines geeigneten Rahmens hängt dabei von der Größe Ihres Einbauschachtes und Ihrer Festplatte ab. Gegebenenfalls helfen Ihnen Adapter, eine Festplatte mit kleinerem Form-Faktor in einen größeren Wechselrahmen zu installieren.
Der Aufbau des Wechselrahmens
Der Rahmen besteht aus zwei Komponenten; Aufnahme und Schlitten. Beide Komponenten werden über eine eigene Schnittstelle miteinander verbunden. Die Aufnahme ist fest im Gehäuse verbaut und wird an einer definierten Festplatten-Schnittstelle verbunden. Auf dem Schlitten wird das Speichermedium montiert. Die Festplatte wird dabei an die Elektronik des Schlittens mittels Datenkabel angeschlossen. Für den Austausch einer Festplatte benötigen Sie mindestens einen weiteren Schlitten mit montierter Festplatte oder Sie tauschen die Festplatte auf dem Schlitten aus.
Festplatten- und Host-Schnittstellen
Die Wechselrahmen unterstützen unterschiedliche Schnittstellen. Das gilt Host-seitig genauso wie auf der Seite der Festplatte. Informieren Sie sich, über welche Schnittstelle Ihr Computer und Ihr Speichermedium verfügen. Beim Neukauf achten Sie auf die Wahl von Komponenten mit entsprechenden Schnittstellen. Nutzen Sie die Filterfunktion oberhalb der Wechselrahmen-Produktliste. Dies erleichtert Ihnen die Orientierung bei der Wahl.
Tipps zur Wahl
- Achten Sie auf die passende Größe von Rahmen und Festplatten.
- Stimmen Sie den Rahmen mit Host-Schnittstelle und Festplatten-Schnittstelle ab.
- Benötigen Sie mehrere Wechselrahmen, prüfen Sie den Einsatz von Mehrfach-Wechselrahmen. Bedenken Sie, dass diese oftmals für Server konzipiert sind.
|
|