Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic Goobay - Bulkkabel - 305,0m - SFTP, PiMF - CAT 6a - verseilt - Grau (96095)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2026197
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     96095
EAN/GTIN:
     4040849960956
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Cat6
Kat6

Übersicht

Kurzinfo  Goobay - Bulkkabel - 305 m - SFTP, PiMF - CAT 6a - verseilt - Grau
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  96095
Modell  Goobay
EAN/UPC  4040849960956

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Goobay Bulkkabel - 305 m - Grau
Typ  Bulkkabel - CAT 6a
Technologie  SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial  Aluminiumfolie mit Aluminiumgeflecht
Leistungsmerkmale  Verseilt
Länge  305 m
Farbe  Grau
Verpackung  Bulk

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Bulkkabel - CAT 6a
Technologie  SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial  Aluminiumfolie mit Aluminiumgeflecht
Kabelmantelmaterial  Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)  26/7
Impedanz  100 Ohm
Leistungsmerkmale  Verseilt
Länge  305 m
Farbe  Grau
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  Bis zu 500 MHz
Verpackung  Bulk

Weitere Informationen:
Gewicht:
11,9 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Bulkkabel - CAT 6a
Technologie:
SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial:
Aluminiumfolie mit Aluminiumgeflecht
Kabelmantelmaterial:
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG):
26/7
Impedanz:
100 Ohm
Leistungsmerkmale:
Verseilt
Länge:
305 m
Farbe:
Grau
Kennzeichnung:
Bis zu 500 MHz
Verpackung:
Bulk
Weitere Suchbegriffe: LSZH-Kabel, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, netzwerkkabel s/ftp goobay, lszh kabel, kat6 sftp, 96095, goobay, grau, sftp, wentronic, pimf, netzwerkkabel, s/ftp, bulkkabel, verseilt, cat6a, 305m, 26/7, stranded, lszh
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,90*
ab € 129,65*
€ 158,60*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 205,20*
€ 236,41*
6 Tage
94
pro Paket
Frei Haus
ab € 205,80*
€ 243,83*
pro Paket
€ 4,50*
ab € 206,67*
€ 244,35*
pro Paket
€ 6,90*
ab € 169,71115*
€ 249,71265*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,41*
€ 281,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,94*
€ 277,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,73*
€ 267,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,65*
€ 261,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,20*
€ 244,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
77624
ab € 76,01*
Zubehör
Goobay
96092
ab € 27,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.