Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; S/FTP; 4x2x26AWG; 6a; Line; Cu; LSZH; grau; ØLeitg: 5,9mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Goobay 96095 Netzwerkkabel Grau 305 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Goobay 96095 Netzwerkkabel Grau 305 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Goobay 96095 Netzwerkkabel Grau 305 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     2805-GOOBAY-96095
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     96095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Cat6
Kat6
Hersteller: Goobay
Betriebstemperatur: -20...60°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: S/FTP
Schirmaufbau: Al-PET Folie;Geflecht aus Aluminiumdraht;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 8
Paaranzahl: 4
Anwendung der Leitungen: innen
Leitungsaußendurchmesser: 5,9mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Fca
Packungsinhalt: 305m
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 4x2x26AWG
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 150,80*
€ 184,54*
23 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,90*
ab € 150,88*
€ 184,55*
5 Tage
305
pro Paket
Frei Haus
ab € 206,03*
€ 242,38*
pro Paket
€ 4,50*
ab € 205,64*
€ 242,96*
Lager 2805
pro Paket
€ 6,90*
ab € 171,2209*
€ 248,2517*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 248,2517*
€ 295,41952
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 213,85075*
€ 254,48239
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 196,03265*
€ 233,27885
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 193,75125*
€ 230,56399
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 187,7214*
€ 223,38847
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 171,2209*
€ 203,75287
pro Paket
1 Paket enthält 305 Meter (ab € 0,56138* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
77624
ab € 64,83*
Zubehör
Goobay
96092
ab € 28,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.