Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-202833 Herst.-Nr.: UM137E EAN/GTIN: 4053162120891 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Electronic HP Care Pack Standard Exchange - Serviceerweiterung - Austausch - 3 Jahre - Lieferung - 13x5 | Gruppe | Ausgabegeräte Service und Support | Hersteller | Hewlett-Packard | Hersteller Art. Nr. | UM137E | EAN/UPC | 4053162120891 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Electronic HP Care Pack Standard Exchange - Serviceerweiterung - 3 Jahre - Lieferung | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Austausch | Stelle | Lieferung | Volle Vertragslaufzeit | 3 Jahre | Serviceverfügbarkeit | 13 Stunden pro Tag / 5 Tage pro Woche | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Austausch | Stelle | Lieferung | Volle Vertragslaufzeit | 3 Jahre | Serviceverfügbarkeit | 13 Stunden pro Tag / 5 Tage pro Woche | | | Details | |
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Typ: | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen: | Austausch | Stelle: | Lieferung | Volle Vertragslaufzeit: | 3 Jahre | Serviceverfügbarkeit: | 13 Stunden pro Tag / 5 Tage pro Woche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serviceerweiterung Care Pack, Care Pack Support, Support Care Pack, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, hp care pack 3 jahre, care pack garantieverlängerung, care pack support hpe, 1025, austausch, color, laserjet, um137e, electronic, care, pack, standard, exchange, serviceerweiterung, jahre, lieferung, 13x5, cp1025, cp1025nw, m252dw, m252n, ecarepack, 3jahre, innerhalb, arbeitstagen, fuer, cp1xxx, serie, inc. |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,27* | € 47,88* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 38,46* | € 48,34* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 38,94* | € 48,71* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,23* | € 53,53* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 47,06* | € 57,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|