Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-204501 Herst.-Nr.: UF362E EAN/GTIN: 5051964720652 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support with Disk Retention - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 5 Jahre - Vor-Ort - 9x5 - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - für HP 34; Elite 600 G9, 800 G9; EliteDesk 80X G6, 80X G8; EliteOne 870 G9; ProDesk 40X G6 | Gruppe | Systeme Service und Support | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | UF362E | EAN/UPC | 5051964720652 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support with Disk Retention - Serviceerweiterung - 5 Jahre - Vor-Ort | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit | 5 Jahre | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag | Serviceverfügbarkeit | 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche | Entwickelt für | HP 260 G1, 260 G2, 6200, 63XX, Pro 4300; Elite Slice for Meeting Rooms G2; EliteDesk 705 G1, 800 G1, 800 G2; EliteOne 800 G5; Pavilion dv7; ProDesk 400 G1, 400 G2.5, 400 G3, 40X G2, 40X G4, 490 G2, 490 G3, 600 G1; ProOne 400 G1, 400 G2, 400 G3, 400 G4, 400 G5, 400 G6, 440 G4, 440 G5, 440 G6, 600 G1 | Entwickelt für | HP 260 G1, 260 G2; Elite Slice for Meeting Rooms G2; EliteDesk 705 G4, 800 G1, 800 G2, 800 G6, 805 G8; EliteOne 800 G5, 800 G6; ProDesk 400 G1, 400 G2.5, 400 G3, 400 G5, 40X G4, 40X G6, 490 G3, 600 G1, 600 G6; ProOne 400 G1, 400 G2, 400 G3, 400 G4, 400 G5, 400 G6, 440 G4, 440 G5, 440 G6, 600 G1 | Entwickelt für | HP 260 G1, 260 G2, 34; Elite 600 G9, 800 G9, Slice for Meeting Rooms G2; EliteDesk 705 G4, 800 G2, 80X G6, 80X G8; EliteOne 800 G5, 800 G6, 870 G9; ProDesk 400 G1, 400 G2.5, 400 G3, 400 G5, 40X G4, 40X G6, 490 G3, 600 G6; ProOne 400 G2, 400 G3, 400 G4, 400 G5, 400 G6, 440 G4, 440 G5, 440 G6, 600 G6 | Ausführliche Details Allgemein | | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit | 5 Jahre | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag | Serviceverfügbarkeit | 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche | | | Details | | Service und Support | Erweiterte Servicevereinbarung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 5 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag Zurückbehalt fehlerhafter Medien | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support Post Warranty HP 260 G1, 260 G2 HP Elite 7200, Slice for Meeting Rooms G2 for Intel Unite HP EliteDesk 705 G1, 800 G1, 800 G2 HP EliteOne 800 G5 HP Pavilion a6340.sc, dv7-4272us HP Pro 3120, 3130, 3135 HP ProDesk 400 G1, 400 G2, 400 G2.5, 400 G3, 400 G4, 405 G2, 405 G4, 490 G2, 490 G3, 600 G1 HP ProOne 400 G1, 400 G2, 400 G3, 400 G4, 400 G5, 400 G6, 440 G4, 440 G5, 440 G6, 600 G1 HP Compaq 6000 Pro, 6005 Pro, 6200 Pro, 6300 Pro, 6305 Pro, Pro 4300 HP Compaq Business Desktop dc5800, dx2000, dx2200, dx2250, dx2300, dx2355, dx2400, dx2450, dx2710 | Entwickelt für | Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support Post Warranty HP 260 G1, 260 G2 HP Elite 7200, Slice for Meeting Rooms G2 for Intel Unite HP EliteDesk 705 G1, 705 G4, 800 G1, 800 G2, 800 G6, 805 G8 HP EliteOne 800 G5, 800 G6 HP Pavilion a6340.sc, dv7-4272us HP Pro 3120, 3130, 3135 HP ProDesk 400 G1, 400 G2, 400 G2.5, 400 G3, 400 G4, 400 G5, 400 G6, 405 G2, 405 G4, 405 G6, 490 G2, 490 G3, 600 G1, 600 G6 HP ProOne 400 G1, 400 G2, 400 G3, 400 G4, 400 G5, 400 G6, 440 G4, 440 G5, 440 G6, 600 G1 HP Compaq 6000 Pro, 6005 Pro, 6200 Pro, 6300 Pro, 6305 Pro, Pro 4300 HP Compaq Business Desktop dc5800, dx2000, dx2200, dx2250, dx2300, dx2355, dx2400, dx2450, dx2710 | Entwickelt für | HP 260 G1, 260 G2, 34 HP Elite 600 G9, 7200, 800 G9, Slice for Meeting Rooms G2 for Intel Unite HP EliteDesk 705 G1, 705 G4, 800 G1, 800 G2, 800 G6, 800 G8, 805 G6, 805 G8 HP EliteOne 800 G5, 800 G6, 870 G9 HP Pavilion a6340.sc HP Pavilion Laptop dv7-4272us HP Pro 3120, 3130, 3135 HP ProDesk 400 G1, 400 G2, 400 G2.5, 400 G3, 400 G4, 400 G5, 400 G6, 405 G2, 405 G4, 405 G6, 490 G2, 490 G3, 600 G1, 600 G6 HP ProOne 400 G1, 400 G2, 400 G3, 400 G4, 400 G5, 400 G6, 440 G4, 440 G5, 440 G6, 600 G1, 600 G6 HP Compaq 6000 Pro, 6005 Pro, 6200 Pro, 6300 Pro, 6305 Pro, Pro 4300 HP Compaq Business Desktop dc5800, dx2000, dx2200, dx2250, dx2300, dx2355, dx2400, dx2450, dx2710 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Inbegriffene Leistungen: | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle: | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit: | 5 Jahre | Reaktionszeit: | Am nächsten Arbeitstag | Serviceverfügbarkeit: | 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Support Care Pack, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, Mini-PC, MiniPC, Nettop, hp care pack 5 jahre, care pack support, care pack support hpe, arbeitstag, jahre, vorort, nächsten, nchsten, care, pack, uf362e, hardware, retention, electronic, next, business, support, with, disk, serviceerweiterung, arbeitszeit, ersatzteile, reaktionszeit:, elite, elitedesk, prodes, reaktionszeit, inc., einbehaltung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,83* | € 118,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,35* | € 121,99* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 107,04* | € 124,24* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 109,65* | € 126,09* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 115,47* | € 132,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|