Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ12-Kabel 6P4C 15m (11.04.1915)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-205115
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     11.04.1915
EAN/GTIN:
     7611990116355
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
Modularkabel RJ-10
Modularkabel RJ-11
Modular Verlängerung RJ-12
  • 4adriges Flach-Telefonkabel mit 6pol-4Kontakt-RJ12 Stecker; 1:1 verbunden

Technische Daten

Hersteller  VALUE
Herstellernummer  11.04.1915
Produktgruppe  Kabel
Produkttyp  Konfektionierte RJ12-Kabel 1:1
Speditionsware  nein
Länge  15,0 m
Typ des linken Anschlusses  RJ-12 (6P4C)
Art des linken Anschlusses  Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses  RJ-12 (6P4C)
Art des rechten Anschlusses  Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel)  grau
Anwendungsbereich  intern/extern
Kabelschirmung  nicht geschirmt
Kabelaufbau  4 Adern, Telefonflachkabel
Technische Besonderheiten  1:1 verbunden
Bruttogewicht  0.251 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Hersteller:
VALUE
Herstellernummer:
11.04.1915
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Konfektionierte RJ12-Kabel 1:1
Speditionsware:
nein
Länge:
15,0 m
Typ des linken Anschlusses:
RJ-12 (6P4C)
Art des linken Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses:
RJ-12 (6P4C)
Art des rechten Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel):
grau
Anwendungsbereich:
intern/extern
Kabelschirmung:
nicht geschirmt
Kabelaufbau:
4 Adern, Telefonflachkabel
Technische Besonderheiten:
1:1 verbunden
Bruttogewicht:
0.251 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: Modularkabel RJ-12, RJ-12 Modular Verlängerung, RJ-12 Modularkabel, Höreranschlusskabel, Hörerkabel, Telefonhörerkabel, modularkabel rj-12, 1915, 11041915, 11.04.1915, value, rj12kabel, 6p4c, grau, secomp, rj11stecker, rj12, kabel, roline, telefonkabel, flach, rj11, stecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 5,92*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 8,67*
€ 9,24*
7 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,99*
ab € 10,49*
€ 11,14*
6 Tage
339
1
€ 1,00*
ab € 12,88*
€ 13,69*
Lager 2753
3
€ 6,95*
ab € 16,15*
€ 17,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 51,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.04.1906
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.