Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE RS232-Kabel 9pol ST-ST 1,8m (11.01.6018)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-205367
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.01.6018
EAN/GTIN:
     7611990110223
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 15 Pol Stecker ...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
kabel seriell d-sub 15 pol stecker ...
  • Kabel mit zwei 9poligen D-Sub-Steckverbindern
  • Verbindet z.B. die serielle IBM AT-Schnittstelle mit einer Switchbox
  • Alle Leitungen 1:1 verbunden
  • Abschirmleitung, mit dem Folienschirm des Kabels und beiden Steckern verbunden

Technische Daten

Hersteller  ROLINE
Herstellernummer  11.01.6018
Produktgruppe  Kabel
Produkttyp  9poliges 1:1 Kabel
Speditionsware  nein
Länge  1,8 m
Typ des linken Anschlusses  D-Sub 9-polig (DB-9)
Art des linken Anschlusses  Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses  D-Sub 9-polig (DB-9)
Art des rechten Anschlusses  Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel)  grau
Kabelschirmung  geschirmt
Handverriegelungsschrauben  ja
Bruttogewicht  0.1 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Hersteller:
ROLINE
Herstellernummer:
11.01.6018
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
9poliges 1:1 Kabel
Speditionsware:
nein
Länge:
1,8 m
Typ des linken Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DB-9)
Art des linken Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DB-9)
Art des rechten Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel):
grau
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Bruttogewicht:
0.1 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: roline, 11016018, 6018, rs232kabel, 9pol, 11.01.6018, stst, rs232, kabel, serielles, 1.8m, grau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,11*
€ 4,75*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,46*
€ 9,40*
€ 8,95*
ab € 10,54*
€ 16,58*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,20*
€ 18,79*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.01.1018
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.