Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Serielle Kabel
>
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker
>
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker auf D-Sub 9 Pol Stecker
>
Artikel
ROLINE RS232-Kabel 9pol ST-ST, 1,8 m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
ROLINE
icecat
icecat
Lager 337
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
337-11.01.6018
Hersteller:
ROLINE
Herst.-Nr.:
11.01.6018
EAN/GTIN:
7611990110223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 15 Pol Stecker ...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
kabel seriell d-sub 15 pol stecker ...
ROLINE 9polige 1:1 Kabel
Kabel mit zwei 9poligen D-Sub-Steckverbindern
Verbindet z.B. die serielle IBM AT-Schnittstelle mit einer Switchbox
Alle Leitungen 1:1 verbunden
Abschirmleitung, mit dem Folienschirm des Kabels und beiden Steckern verbunden
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
9poliges 1:1 Kabel
Farbe:
grau
Länge:
1.8 m
Anschlüsse:
Stecker / Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Gewicht:
96 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
300 mm
Paketgewicht:
0.109 kg
Bruttogewicht:
0,109
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.14
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
PC-Kabel / USB-Kabel
>
Kabel parallel/seriell
Weitere Suchbegriffe:
seriell
,
Verlängerung
,
kabel
,
9polig
,
stecker
,
RS232
,
Kabel
,
Verbindung
,
anschlusskabel
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
Frei Haus
ab € 3,11*
€ 4,75*
Lager 173
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,46*
€ 9,40*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,54*
€ 16,58*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,20*
€ 18,79*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 337
Versand:
Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 337
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE Paralleldruckerkabel DB25 ST - Centr.36 ST, grau, 1,8 m
ROLINE
11.01.1018
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen