Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werner Dorsch - Geldkassette - Stahl - Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2076380
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     150100803
EAN/GTIN:
     4003801039060
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette

Übersicht

Kurzinfo  Werner Dorsch - Geldkassette - Stahl - Blau
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  Werner Dorsch
Hersteller Art. Nr.  150100803
Modell  Werner Dorsch
EAN/UPC  4003801039060

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Werner Dorsch - Geldkassette
Produkttyp  Geldkassette
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  35.5 cm x 27.5 cm x 10 cm
Material  Stahl
Farbe  Blau

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  35.5 cm
Tiefe  27.5 cm
Höhe  10 cm
Material  Stahl
Farbe  Blau
  
Tragetasche  
Typ  Geldkassette
Mitgeliefertes Zubehör  2 Schlüssel
Funktionen  Sicherheitsschloss, Münzenschubfach

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Breite:
35.5 cm
Tiefe:
27.5 cm
Höhe:
10 cm
Material:
Stahl
Farbe:
Blau
Typ:
Geldkassette
Mitgeliefertes Zubehör:
2 Schlüssel
Funktionen:
Sicherheitsschloss, Münzenschubfach
Weitere Suchbegriffe: geldkassetten wedo, geldkassette, 150100803, wedo, blau, universa, werner, dorsch, stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
31
€ 5,99*
ab € 46,78*
€ 63,94*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 61,79*
€ 78,16*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 61,95*
€ 81,36*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.