Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldzählkassette Universa 355x275x100mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geldzählkassette Universa 355x275x100mm blau
Geldzählkassette Universa 355x275x100mm blau
Geldzählkassette Universa 355x275x100mm blau
Geldzählkassette Universa 355x275x100mm blau
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO150100803
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     150100803
EAN/GTIN:
     4003801039060
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
  • WEDO UNIVERSA Kombinationskassette für Hart- und Papiergeld blau
  • Stabile Stahlblechkassette mit 2 Schlüsseln
  • Schlüssel-Nr. auf dem Schloß eingeschlagen
  • Der Hartgeldeinsatz gleitet automatisch nach hinten, wenn die Kassette geöffnet wird
  • Hartgeld wird durch Schaumstoff beim Transport gesichert
  • Größe: 35,5 x 27,5 x 10,0 cm
  • Fassungsvermögen Hartgeld 246,40 EURO
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Fassungsvermögen Hartgeld 246,40 EURO.
Breite:
355 mm
Bruttogewicht:
4.721 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
100 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
275 mm
Marke:
Wedo
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: geldkassetten wedo, geldkassette, 150100803
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
6
€ 5,99*
ab € 41,35*
€ 57,65*
€ 3,50*
ab € 49,53*
€ 65,84*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 68,47*
€ 88,85*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.