Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2094130 Herst.-Nr.: BNEEVR4SW EAN/GTIN: 8717399995832 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Bakker Elkhuizen Evoluent4 Small Wireless - Maus - optisch - 6 Tasten - drahtlos | Gruppe | Zeigegeräte | Hersteller | Bakker Elkhuizen | Hersteller Art. Nr. | BNEEVR4SW | EAN/UPC | 8717399995832 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Bakker Elkhuizen Evoluent4 Small Wireless - Maus | Gerätetyp | Maus | Anschlusstechnik | Drahtlos | Ausrichtung | Für Rechtshänder | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 10.5 cm x 8.1 cm x 7.1 cm | Movement Detection Technologie | Optisch | Anzahl Tasten | 6 | Leistungsmerkmale | Programmierbare Tasten, Scrolling - Rad, vertikaler Griff, einstellbare Auflösung | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Maus | Ausrichtung | Für Rechtshänder | Breite | 10.5 cm | Tiefe | 8.1 cm | Höhe | 7.1 cm | | | Eingabegerät | | Anschlusstechnik | Drahtlos | Movement Detection Technologie | Optisch | Anzahl Tasten | 6 | Leistungsmerkmale | Programmierbare Tasten, Scrolling - Rad, vertikaler Griff, einstellbare Auflösung | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Gerätetyp: | Maus | Ausrichtung: | Für Rechtshänder | Breite: | 10.5 cm | Tiefe: | 8.1 cm | Höhe: | 7.1 cm | Anschlusstechnik: | Drahtlos | Movement Detection Technologie: | Optisch | Anzahl Tasten: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Bluetooth, Maus für Tablet, Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Evoluent Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, 6-button wireless mouse, bluetooth maus, bluetooth maus 6tasten, bakkerelkhuizen, wireless, bneevr4sw, small, bakker, evoluent4, maus, rechtshnder, kabellos, rechtshänder, elkhuizen, optisch, tasten, evoluent, verticalmouse, 6tasten, rechtshaendig, scrollrad, klein, rechts, retail, schwarz, braun, kabellose, optische, rechtshändermaus |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 109,93* | € 137,34* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,86* | € 137,75* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 112,34* | € 140,22* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 117,11* | € 145,83* | | | | | | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,14* | € 155,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|