Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maus BakkerElkhuizen Evoluent4 Small Wireless BNEEVR4SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maus BakkerElkhuizen Evoluent4 Small Wireless BNEEVR4SW
Maus BakkerElkhuizen Evoluent4 Small Wireless BNEEVR4SW
Maus BakkerElkhuizen Evoluent4 Small Wireless BNEEVR4SW
Artikel-Nr.:
     3636-100364
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEEVR4SW
EAN/GTIN:
     8717399995832
Suchbegriffe:
Bakker Elkhuizen Mäuse
BakkerElkhuizen Mäuse
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse

Maus BakkerElkhuizen Evoluent4 Small Wireless BNEEVR4SW

vertikal, für Rechtshänder, Funk, schwarz/bronze - Bakker Elkhuizen Evoluent 4 Small Wireless vertikale Mäuse für eine ergonomisch gesunde Haltung von Arm und Handgelenk. Geeignet für Hände, die kleiner als 178mm von der Spitze des Mittelfingers bis zum Handgelenk sind. Verbindung: kabellos, Anschluss: Funk (USB-Funkempfänger), Sensor: optisch, Auflösung: bis zu 2.600dpi, Tastenanzahl: 6, geeignet für: Rechtshänder. Ausführung: Plug & Play-Technologie, Scrollrad und feste DPI-Einstellung, schnell und sehr präzise, verbesserter Griff für Daumen und kleinen Finger, einfache Einstellung der Mausgeschwindigkeit. Kabellänger: ohne, Maße: 79x101x74mm (BxTxH), Gewicht: 174g. Systemvoraussetzungen: Windows Vista, 7, 8 und 10, Mac OS X 10.5 und höher, USB-Anschluss. Herstellergarantie: 2 Jahre.
Weitere Suchbegriffe: Maus Bluetooth, Maus für Tablet, Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Evoluent Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, 6-button wireless mouse, bluetooth maus, bluetooth maus 6tasten, kabellose Vertikalmaus, vertikale Funkmaus, ergonomische Maus, Kabellos, Wireless, Eingabegeräte, Mäuse, neutrale Handgelenkstellung, EDV-Maus, vertikale Maus, PC-Mäuse, hohe Präzision, neutrale Handhaltung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 109,93*
€ 137,34*
Lager 3636
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,86*
€ 137,75*
€ 4,95*
ab € 112,34*
€ 140,22*
€ 3,50*
ab € 117,11*
€ 145,83*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,14*
€ 155,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,75*
€ 163,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,29*
€ 161,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,94*
€ 147,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.