Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel F/UTP, CAT.5e, blau, 0,5 m Patchkabel mit besonders schmalem Knickschutz (847164)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2094211
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     847164
EAN/GTIN:
     3524898471645
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  0,5m
Kabelstandard  Cat5e
Kabelschirmung  F/UTP (FTP)
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  RJ-45
Kabeltyp  Männlich/männlich
Verbindungskontakte Beschichtung  Gold
Produktfarbe  Blau
Synchronisations-Eingangsimpedanz  100 Ohm
Jackenmaterial  Polyvinyl chloride (PVC)
  
Verpackungsinformation  
Menge pro Packung  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
0,5m
Kabelstandard:
Cat5e
Kabelschirmung:
F/UTP (FTP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Kabeltyp:
Männlich/männlich
Verbindungskontakte Beschichtung:
Gold
Produktfarbe:
Blau
Synchronisations-Eingangsimpedanz:
100 Ohm
Jackenmaterial:
Polyvinyl chloride (PVC)
Menge pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: patchkabel 0,5m cat 5e blau, patch kabel, patch-kabel blau, 847164, patchkabel, f/utp, blau, futp, cat., exertis, connect, cat.5e, besonders, schmalem, knickschutz, exertisconnect, cat5e
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
92
€ 4,95*
ab € 0,71*
€ 1,13*
6 Tage
92
€ 9,90*
ab € 0,88*
€ 1,39*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,15*
€ 19,36*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.