Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel F/UTP, CAT.5e, gelb, 0,7 m Patchkabel mit besonders schmalem Knickschutz (231330)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dexlan 231330 Netzwerkkabel Gelb 0,7 m Cat5e F/UTP (FTP)
Dexlan 231330 Netzwerkkabel Gelb 0,7 m Cat5e F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     2753I-2094256
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     231330
EAN/GTIN:
     3548382313303
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  0,7m
Kabelstandard  Cat5e
Kabelschirmung  F/UTP (FTP)
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  RJ-45
Kabeltyp  Männlich/männlich
Produktfarbe  Gelb
  
Verpackungsinformation  
Menge pro Packung  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
0,7m
Kabelstandard:
Cat5e
Kabelschirmung:
F/UTP (FTP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Kabeltyp:
Männlich/männlich
Produktfarbe:
Gelb
Menge pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: patchkabel f/utp cat 5e, patch kabel, patch-kabel cat5e, 231330, patchkabel, f/utp, gelb, futp, cat., exertis, connect, cat.5e, besonders, schmalem, knickschutz, exertisconnect, cat5e
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
59
€ 4,95*
ab € 0,93*
€ 1,46*
6 Tage
59
€ 9,90*
ab € 1,16*
€ 1,80*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,44*
€ 19,74*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.