Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat. 5e, F/UTP, gelb, 0,7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel Cat. 5e, F/UTP, gelb, 0,7 m
Patchkabel Cat. 5e, F/UTP, gelb, 0,7 m
Artikel-Nr.:
     5NTW5-231330
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     231330
EAN/GTIN:
     3548382313303
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
- Twisted Pair, 4 x 2 x AWG 26/7 - besonders schmaler Knickschutz - ideal bei hoher Packungsdichte am Switch - Bandbreite: 100 MHz - Standard: ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801 - Leiter: Kupfer - Schirmung: Gesamtabschirmung mit Aluminiumfolie - Mantel: PVC - Verpackung: Einzelverpackung - 20 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
exertis Connect GmbH:
DE-95504900
Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt:
Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
Exertis Connect:
Exertis Connect
Weitere Suchbegriffe: patchkabel f/utp cat 5e, patch kabel, patch-kabel cat5e, [02-CRES], Network, cables, [PATCCA5], CAT5, &, CAT5e, patch, cords, [PATCH5], CAT.5, Patch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5NTW5
59
€ 4,95*
ab € 0,93*
€ 1,46*
7 Tage
59
€ 9,90*
ab € 1,16*
€ 1,80*
€ 3,50*
ab € 14,44*
€ 19,74*
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.