Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel S/FTP, PiMF, CAT.6, schwarz, 0,5 m Patchkabel mit besonders schmalem Knickschutz (856834)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2094495
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     856834
EAN/GTIN:
     3548388568349
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  0,5m
RoHS-Kompatibel  Ja
Kabelstandard  Cat6
Kabelschirmung  S/FTP (S-STP)
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  RJ-45
Kabeltyp  Männlich/männlich
Verbindungskontakte Beschichtung  Gold
Produktfarbe  Schwarz
Synchronisations-Eingangsimpedanz  100 Ohm
Jackenmaterial  Polyvinyl chloride (PVC)
AWG Kabelgröße  28/7
Frequenz  250 MHz
Plug und Play  Ja
  
Verpackungsinformation  
Menge pro Packung  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
0,5m
RoHS-Kompatibel:
Ja
Kabelstandard:
Cat6
Kabelschirmung:
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Kabeltyp:
Männlich/männlich
Verbindungskontakte Beschichtung:
Gold
Produktfarbe:
Schwarz
Synchronisations-Eingangsimpedanz:
100 Ohm
Jackenmaterial:
Polyvinyl chloride (PVC)
AWG Kabelgröße:
28/7
Frequenz:
250 MHz
Plug und Play:
Ja
Menge pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6 0,5m black s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, 856834, patchkabel, schwarz, sftp, pimf, cat., s/ftp, exertis, connect, cat.6, besonders, schmalem, knickschutz, exertisconnect, cat6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
172
€ 9,90*
ab € 0,84*
€ 1,09*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 11,79*
€ 14,02*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.