Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel F/UTP, CAT.6a, rot, 3.0 m Für 10 Gigabit/s, mit besonders schmalem Knickschutz (859536)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dexlan Cat6A RJ45 FTP 3 m Netzwerkkabel Rot F/UTP (FTP)
Dexlan Cat6A RJ45 FTP 3 m Netzwerkkabel Rot F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     2753I-2099466
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     859536
EAN/GTIN:
     3548388595369
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  3m
RoHS-Kompatibel  Nicht
Kabelstandard  Cat6a
Kabelschirmung  F/UTP (FTP)
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  RJ-45
Verbindungskontakte Beschichtung  Gold
Produktfarbe  Rot
Jackenmaterial  Polyvinyl chloride (PVC)
AWG Kabelgröße  27
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  15 cm
Tiefe  11,6 cm
Höhe  2 cm
Gewicht  18g
  
Verpackungsinformation  
Menge pro Packung  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Kabellänge:
3m
RoHS-Kompatibel:
Nicht
Kabelstandard:
Cat6a
Kabelschirmung:
F/UTP (FTP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Verbindungskontakte Beschichtung:
Gold
Produktfarbe:
Rot
Jackenmaterial:
Polyvinyl chloride (PVC)
AWG Kabelgröße:
27
Breite:
15 cm
Tiefe:
11,6 cm
Höhe:
2 cm
Menge pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a 3 meter rot, patch kabel, patch-kabel rot, 859536, dexlan, patchkabel, f/utp, futp, cat., cat.6a, gigabit/s, besonders, schmalem, knickschutz, exertisconnect, cat6a, gigabits, gigabit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
72
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 3,00*
6 Tage
72
€ 9,90*
ab € 2,81*
€ 4,39*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,23*
€ 18,75*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.