Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2127309 Herst.-Nr.: U7D04E EAN/GTIN: 0191628780983 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Electronic HP Care Pack Standard Hardware Exchange - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre - Vor-Ort - 13x5 - Reaktionszeit: 4 Std. - für HP 7 Plus 1301, 7 Plus 1301US | Gruppe | Systeme Service und Support | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | U7D04E | EAN/UPC | 0191628780983 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Electronic HP Care Pack Standard Hardware Exchange - Serviceerweiterung - 2 Jahre - Vor-Ort | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit | 2 Jahre | Reaktionszeit | 4 Stunden | Serviceverfügbarkeit | 13 Stunden pro Tag / 5 Tage pro Woche | Entwickelt für | HP 7 Plus 1301, 7 Plus 1301US | Ausführliche Details Allgemein | | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit | 2 Jahre | Reaktionszeit | 4 Stunden | Serviceverfügbarkeit | 13 Stunden pro Tag / 5 Tage pro Woche | | | Details | | Service und Support | Erweiterte Servicevereinbarung - Express - 2 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: 4 Std. - Verfügbarkeit: 13 Stunden pro Tag (8.00 Uhr - 21.00 Uhr) / Montag-Freitag | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP 7 Plus 1301, 7 Plus 1301US | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Inbegriffene Leistungen: | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle: | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit: | 2 Jahre | Reaktionszeit: | 4 Stunden | Serviceverfügbarkeit: | 13 Stunden pro Tag / 5 Tage pro Woche | Entwickelt für: | HP 7 Plus 1301, 7 Plus 1301US |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Support Care Pack, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, hp care pack 2 jahre, care pack support, care pack support hpe, standard, exchange, u7d04e, 1301, epack, plus, inc., dedicated, personal, computing, electronic, care, pack, hardware, serviceerweiterung, arbeitszeit, ersatzteile, jahre, vorort, 13x5, reaktionszeit:, std., 1301us, hewlett, packard, year |
| | |
| |