Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ShiverPeaks BASIC-S - Patch-Kabel - RJ-45 (M) (BS75511-S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2129937
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS75511-S
EAN/GTIN:
     4017538003973
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7

Übersicht

Kurzinfo  Shiverpeaks BASIC-S - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 1 m - SFTP, PiMF -Cat.7 Rohkabel (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse) - halogenfrei, geformt, ohne Haken - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Shiverpeaks
Hersteller Art. Nr.  BS75511-S
Modell  BASIC-S
EAN/UPC  4017538003973

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Shiverpeaks BASIC-S Patch-Kabel - 1 m - Schwarz
Typ  Patch-Kabel -Cat.7 Rohkabel (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse)
Technologie  SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial  Aluminiumfolie mit Flechte
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, geformt, ohne Haken, Polybeutel-Verpackung
Länge  1 m
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel -Cat.7 Rohkabel (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse)
Technologie  SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial  Aluminiumfolie mit Flechte
American Wire Gauge (AWG)  26/7
Beschichteter Stecker  Gold
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, geformt, ohne Haken, Polybeutel-Verpackung
Länge  1 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS, TIA/EIA-568-B - bis zu 600 MHz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel -Cat.7 Rohkabel (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse)
Technologie:
SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial:
Aluminiumfolie mit Flechte
American Wire Gauge (AWG):
26/7
Beschichteter Stecker:
Gold
Leistungsmerkmale:
Halogenfrei, geformt, ohne Haken, Polybeutel-Verpackung
Länge:
1 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
RoHS, TIA/EIA-568-B - bis zu 600 MHz
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6a, patchkabel, shiverpeaks, rj45, basics, schwarz, 75511, sftp, bs75511s, basic, pimf, halogenfrei, bs75511, s/ftp, rohkabel, kabel, anschlüsse, geformt, ohne, haken, cat7, anschlsse, patch, cat.7, basicsrj45, männlich/männlich, gold
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
412
€ 4,50*
ab € 1,35*
€ 2,15*
€ 4,99*
ab € 2,00*
€ 3,15*
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 9,47*
€ 13,61*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 11,91*
€ 16,96*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS75711-A0,5Y
ab € 1,09*
Zubehör
Shiverpeaks
BS75511-W
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.