Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Weihnachts-Tischläufer "soft selection", gold aus PP-Vlies, 100% Polypropylen, Maße: (B)0,40 x (L)4,8 m, - 1 Stück (19869)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischläufer, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 4,8 m x 40 cm gold von
Tischläufer, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 4,8 m x 40 cm gold von
Artikel-Nr.:
     2753I-2160478
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     19869
EAN/GTIN:
     4002911198698
Suchbegriffe:
Tischläufer
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle

Produkttext

Tischläufer aus Polypropylen-Vlies Breite: 40 cm - Länge: 3 m Ideal zur Tischdekoration "Tête à Tête" - perforiert in 4 Abschnitte à 1,20 m - weich wie Stoff - reißfest und strapazierfähig - abwaschbar und bedingt feuchtigkeitsabweisend - verformt sich nicht durch Feuchtigkeit - zu 100 % recycelbar

Hauptmerkmale

Merkmale  
Formfaktor  Rechteckig
Material  Polypropylen (PP)
Produktfarbe  Gold
Färbung  Monochromatisch
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  400 mm
Länge (mm)  4800 mm
Verpackungsbreite  45 mm
Verpackungstiefe  45 mm
Verpackungshöhe  405 mm
Paketgewicht  150 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Formfaktor:
Rechteckig
Material:
Polypropylen (PP)
Produktfarbe:
Gold
Färbung:
Monochromatisch
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Breite:
400 mm
Länge (mm):
4800 mm
Verpackungsbreite:
45 mm
Verpackungstiefe:
45 mm
Verpackungshöhe:
405 mm
Paketgewicht:
150 g
Weitere Suchbegriffe: Wachstischdecke, Wachstuchtischdecke, tischläufer 3 m x40 cm, tischläufer, papstar tischläufer, 19869, papstar, soft, selection, gold, weihnachtstischläufer, "soft, selection", ppvlies, 100%, polypropylen, maße:, stück, tischlufer, weihnachtstischlufer, b040, stck, weihnachts, vlies, maße
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 8,71*
€ 11,89*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 18,45*
€ 25,85*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.