Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2170955 Herst.-Nr.: U1PW1E EAN/GTIN: 0657379572449 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 5 Jahre - Vor-Ort - 9x5 - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - für HP rp5800; RP3 Retail System; RP5 Retail System; RP7 Retail System | Gruppe | Systeme Service und Support | Hersteller | Hewlett-Packard | Hersteller Art. Nr. | U1PW1E | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support - Serviceerweiterung - 5 Jahre - Vor-Ort | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit | 5 Jahre | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag | Serviceverfügbarkeit | 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche | Entwickelt für | HP rp5700 Long Lifecycle, rp5800 Retail System; Business Desktop rp5700; Point of Sale System ap5000, rp3000, rp5700, rp5800; RP3 Retail System 3100; RP5 Retail System 5810; RP7 Retail System 7100, 7800 | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit | 5 Jahre | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag | Serviceverfügbarkeit | 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche | | | Details | |
| | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP rp5700 Long Lifecycle, rp5800 Retail System HP Point of Sale System ap5000, rp3000, rp5700, rp5800 HP RP3 Retail System 3100 HP RP5 Retail System 5810 HP RP7 Retail System 7100, 7800 HP Compaq Business Desktop rp5700 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Typ: | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen: | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle: | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit: | 5 Jahre | Reaktionszeit: | Am nächsten Arbeitstag | Serviceverfügbarkeit: | 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Support Care Pack, Garantieerweiterungen, Garantieverlängerung, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, IT Serviceverträge, hp care pack 5 jahre, it serviceverträge, hp it serviceverträge, system, mobile, next, business, hardware, support, retail, u1pw1e, unit, only, electronic, care, pack, serviceerweiterung, arbeitszeit, ersatzteile, jahre, vorort, reaktionszeit:, nächsten, arbeitstag, engage, flex, mini, rpos, reaktionszeit |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,02* | € 115,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,91* | € 118,40* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 106,13* | € 122,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|