Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Toner C-EXV26 - Magenta - Kapazität: 6.000 Seiten (1658B006)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-217305
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1658B006
EAN/GTIN:
     4960999612409
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Canon C-EXV 26 - Tonerpatrone - 1 x Magenta - 6000 Seiten - für imageRUNNER C1021i; iR C1021i
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  1658B006AA
Modell  C-EXV 26
EAN/UPC  4960999612409

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon C-EXV 26 - Tonerpatrone - Magenta
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Magenta
Kapazität  Bis zu 6000 Seiten bei 5% Deckung
Enthaltene Menge  1
Entwickelt für  imageRUNNER C1021i; iR C1021i

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Magenta
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  Bis zu 6000 Seiten bei 5% Deckung
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Canon imageRUNNER C1021i
Canon iR C1021i

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Magenta
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
Bis zu 6000 Seiten bei 5% Deckung
Entwickelt für:
Canon imageRUNNER C1021i , Canon iR C1021i

Kompatible Geräte:
Canon:
imageRUNNER C 1000 Series; imageRUNNER C 1021 i; imageRUNNER C 1021 iF; imageRUNNER C 1021 Series; imageRUNNER C 1022; imageRUNNER C 1022 i; imageRUNNER C 1028 i; imageRUNNER C 1028 iF; IR-C 1000 Series; IR-C 1021 i; IR-C 1021 iF; IR-C 1021 Series; IR-C 1022; IR-C 1022 i; IR-C 1028 i; IR-C 1028 iF
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, lasertoner, canon, 1658, 1658b006, magenta, toner, cexv, 6000, seiten, cexv26, 6.000, exv26, tonerpatrone, 1021, standardkapazität, 1erpack, kapazität:, cexv26m, standardkapazitt, kapazitt, pack, kapazität, c1021/ir, c1022, stück, cartridge, irc1021i
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 11,86*
€ 16,08*
1 Tag
19
€ 7,50*
ab € 11,97*
€ 16,16*
1 Tag
20
€ 4,50*
ab € 12,04*
€ 16,23*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,61*
€ 23,32*
€ 6,90*
ab € 21,31*
€ 27,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
1660B006AA
ab € 62,38*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 16,77*
Ähnlich
Ampertec
1659B006
ab € 7,60*
Ähnlich
Ampertec
1658B006
ab € 8,49*
Ähnlich
Ampertec
1660B006
ab € 45,95*
Ähnlich
Ampertec
1657B006
ab € 8,31*
Ähnlich
Canon
C-EXV26
ab € 11,66*
Ähnlich
Canon
C-EXV26
ab € 10,44*
Ähnlich
WhiteBox
1659B006
ab € 30,22*
Ähnlich
WhiteBox
1658B006
ab € 30,22*
Ähnlich
WhiteBox
1660B006
ab € 45,10*
Ähnlich
WhiteBox
1657B006
ab € 30,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.