Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet - Wandschrank - Schwarz, RAL 9005 - 6U - 25,4 cm (10") (711692)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2175667
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     711692
EAN/GTIN:
     0766623711692
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Hänge-Schrank

Übersicht

Kurzinfo  Intellinet - Wandschrank - Schwarz, RAL 9005 - 6U - 25.4 cm (10")
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Intellinet
Hersteller Art. Nr.  711692
Modell  
EAN/UPC  0766623711692

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Intellinet Wandschrank - 6U
Produkttyp  Wandschrank
Farbe  Schwarz, RAL 9005
Rack-Größe  25.4 cm (10")
Höhe (Rack-Einheiten)  6U
Produktmaterial  Kaltgewalzter Stahl
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  30 cm x 30 cm x 32 cm
Funktionen  Abnehmbares Seitenteil, Sicherheitsglastür

Ausführliche Details





Allgemein  
Produkttyp  Wandschrank
Produktmaterial  Kaltgewalzter Stahl
Rack-Größe  25.4 cm (10")
Höhe (Rack-Einheiten)  6U
Breite  30 cm
Tiefe  30 cm
Höhe  32 cm
Farbe  Schwarz, RAL 9005
  
Verschiedenes  
Gewichtsbeschränkung  60 kg
Montagekit  Mitgeliefert
Leistungsmerkmale  Abnehmbares Seitenteil, Sicherheitsglastür
Kennzeichnung  DIN 41494, IEC 60297-2
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
31,0 kg
Produkttyp:
Wandschrank
Produktmaterial:
Kaltgewalzter Stahl
Rack-Größe:
25.4 cm (10")
Höhe (Rack-Einheiten):
6U
Breite:
30 cm
Tiefe:
30 cm
Höhe:
32 cm
Farbe:
Schwarz, RAL 9005
Gewichtsbeschränkung:
60 kg
Montagekit:
Mitgeliefert
Leistungsmerkmale:
Abnehmbares Seitenteil, Sicherheitsglastür
Kennzeichnung:
DIN 41494, IEC 60297-2
Weitere Suchbegriffe: Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, wandgehäuse 19, wandgehäuse, 19 zoll wandverteiler 6 he, intellinet, 711692, wall, wandverteiler, network, cabinet, mount, standard, usable, depth, 265mm/width, 239mm, black, assembled, 60kg, metal, glass, door, back, panel, removeable, also, desk, floor, install, screws/rawl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 57,85*
€ 74,15*
€ 6,78*
ab € 63,72*
€ 80,01*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 63,79*
€ 81,29*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 97,48*
€ 119,92*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 96,87*
€ 121,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,41*
€ 133,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
714020
ab € 11,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.