Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet - Wandschrank - Schwarz, RAL 9005 - 12U - 48,3 cm (19") (712088)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2175681
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     712088
EAN/GTIN:
     0766623712088
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank

Übersicht

Kurzinfo  Intellinet - Wandschrank - Schwarz, RAL 9005 - 12U - 48.3 cm (19")
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Intellinet
Hersteller Art. Nr.  712088
Modell  
EAN/UPC  0766623712088

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Intellinet Wandschrank - 12U
Produkttyp  Wandschrank
Farbe  Schwarz, RAL 9005
Rack-Größe  48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)  12U
Produktmaterial  Kaltgewalzter Stahl
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  60 cm x 60 cm x 63.5 cm
Funktionen  Abnehmbares Seitenteil, Sicherheitsglastür

Ausführliche Details





Allgemein  
Produkttyp  Wandschrank
Produktmaterial  Kaltgewalzter Stahl
Rack-Größe  48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)  12U
Breite  60 cm
Tiefe  60 cm
Höhe  63.5 cm
Farbe  Schwarz, RAL 9005
  
Verschiedenes  
Gewichtsbeschränkung  60 kg
Montagekit  Mitgeliefert
Leistungsmerkmale  Abnehmbares Seitenteil, Sicherheitsglastür
Kennzeichnung  DIN 41494, IEC 60297-2
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
31,0 kg
Produkttyp:
Wandschrank
Produktmaterial:
Kaltgewalzter Stahl
Rack-Größe:
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten):
12U
Breite:
60 cm
Tiefe:
60 cm
Höhe:
63.5 cm
Farbe:
Schwarz, RAL 9005
Gewichtsbeschränkung:
60 kg
Montagekit:
Mitgeliefert
Leistungsmerkmale:
Abnehmbares Seitenteil, Sicherheitsglastür
Kennzeichnung:
DIN 41494, IEC 60297-2
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, 19 zoll wandgehäuse tiefe 600, wandgehäuse 19 zoll, wandgehäuse, intellinet, 712088, wall, wandverteiler, 12he, montiert, schwarz, network, cabinet, mount, standard, usable, depth, 500mm/width, 540mm, black, assembled, 60kg, metal, glass, door, back, panel, removeable, also, desk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,93*
€ 153,71*
€ 6,78*
ab € 131,12*
€ 162,90*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 204,71*
€ 248,29*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,95*
€ 280,27*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,29*
€ 295,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,15*
€ 286,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,72*
€ 280,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,18*
€ 267,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,71*
€ 243,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.