Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet - Wandschrank - Schwarz, RAL 9005 - 15U - 48,3 cm (19") (711937)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2175684
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     711937
EAN/GTIN:
     0766623711937
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank

Übersicht

Kurzinfo  Intellinet - Wandschrank - Schwarz, RAL 9005 - 15U - 48.3 cm (19")
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Intellinet
Hersteller Art. Nr.  711937
Modell  
EAN/UPC  0766623711937

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Intellinet Wandschrank - 15U
Produkttyp  Wandschrank
Farbe  Schwarz, RAL 9005
Rack-Größe  48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)  15U
Produktmaterial  Kaltgewalzter Stahl
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  57 cm x 45 cm x 77 cm
Funktionen  Abnehmbares Seitenteil, Sicherheitsglastür

Ausführliche Details





Allgemein  
Produkttyp  Wandschrank
Produktmaterial  Kaltgewalzter Stahl
Rack-Größe  48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)  15U
Breite  57 cm
Tiefe  45 cm
Höhe  77 cm
Farbe  Schwarz, RAL 9005
  
Verschiedenes  
Gewichtsbeschränkung  60 kg
Montagekit  Mitgeliefert
Leistungsmerkmale  Abnehmbares Seitenteil, Sicherheitsglastür
Kennzeichnung  DIN 41494, IEC 60297-2
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
31,0 kg
Produkttyp:
Wandschrank
Produktmaterial:
Kaltgewalzter Stahl
Rack-Größe:
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten):
15U
Breite:
57 cm
Tiefe:
45 cm
Höhe:
77 cm
Farbe:
Schwarz, RAL 9005
Gewichtsbeschränkung:
60 kg
Montagekit:
Mitgeliefert
Leistungsmerkmale:
Abnehmbares Seitenteil, Sicherheitsglastür
Kennzeichnung:
DIN 41494, IEC 60297-2
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, intellinet 19 wandgehäuse, wandgehäuse 19 zoll, wandgehäuse, intellinet, 711937, wall, flatpack, network, cabinet, mount, standard, usable, depth, 260mm/width, 510mm, black, 60kg, metal, glass, door, back, panel, removeable, also, desk, floor, install, screws/rawl, plugs
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 101,63*
€ 126,53*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 109,74*
€ 136,15*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 152,85*
€ 188,37*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 208,71*
€ 253,21*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,37*
€ 224,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,54*
€ 220,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,72*
€ 210,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,37*
€ 202,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,85*
€ 181,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.