Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet - Wandschrank - Grau, RAL 7035 - 15U - 48,3 cm (19") (711999)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2175700
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     711999
EAN/GTIN:
     0766623711999
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank

Übersicht

Kurzinfo  Intellinet - Wandschrank - Grau, RAL 7035 - 15U - 48.3 cm (19")
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Intellinet
Hersteller Art. Nr.  711999
Modell  
EAN/UPC  0766623711999

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Intellinet Wandschrank - 15U
Produkttyp  Wandschrank
Packungsinhalt  2 tiefenverstellbare Montageschienen
Farbe  Grau, RAL 7035
Rack-Größe  48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)  15U
Produktmaterial  Kaltgewalzter Stahl
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  60 cm x 60 cm x 77 cm
Funktionen  Antistatisch, Tastensperre, abnehmbares Seitenteil, Glastür, 2 Lüfteraussparungen, 180°-Türöffnung

Ausführliche Details





Allgemein  
Produkttyp  Wandschrank
Produktmaterial  Kaltgewalzter Stahl
Packungsinhalt  2 tiefenverstellbare Montageschienen
Rack-Größe  48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)  15U
Breite  60 cm
Tiefe  60 cm
Höhe  77 cm
Farbe  Grau, RAL 7035
Oberfläche  Pulverbeschichtung
  
Verschiedenes  
Gewichtsbeschränkung  60 kg
Leistungsmerkmale  Antistatisch, Tastensperre, abnehmbares Seitenteil, Glastür, 2 Lüfteraussparungen, 180°-Türöffnung
Kennzeichnung  ISO 9001:2008, DIN 41494 Part 7, ANSI/EIA-RS-310-D, IEC 60297-2
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
32,3 kg
Produkttyp:
Wandschrank
Produktmaterial:
Kaltgewalzter Stahl
Packungsinhalt:
2 tiefenverstellbare Montageschienen
Rack-Größe:
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten):
15U
Breite:
60 cm
Tiefe:
60 cm
Höhe:
77 cm
Farbe:
Grau, RAL 7035
Oberfläche:
Pulverbeschichtung
Gewichtsbeschränkung:
60 kg
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, wandgehäuse 19, wandgehäuse, 19 zoll wandverteiler 15 he, intellinet, 711999, wall, wandverteiler, 15he, network, cabinet, mount, standard, usable, depth, 500mm/wisth, 540mm, grey, assembled, 60kg, metal, glass, door, back, panel, removeable, also, desk, floor, install
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 132,13*
€ 162,78*
€ 6,78*
ab € 157,11*
€ 191,67*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 192,03*
€ 231,43*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 225,03*
€ 270,21*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 253,43*
€ 300,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,43*
€ 275,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,65*
€ 272,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,07*
€ 261,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,13*
€ 253,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,03*
€ 228,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.