Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY - Patch Panel - RJ-45 X 24 - Schwarz - 0,5U (25884)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2185842
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     25884
EAN/GTIN:
     4002888258845
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port
patchpanel

Übersicht

Kurzinfo  LINDY - Patch Panel - RJ-45 X 24 - Schwarz - 0.5U
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  25884
Modell  
EAN/UPC  4002888258845

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LINDY Patch Panel - 0.5U
Produkttyp  Patch Panel - CAT 6 - RJ-45 X 24
Packungsinhalt  Erdungskabel
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  44 cm x 10 cm x 2.2 cm
Produktmaterial  Metall
Portanzahl  24 Ports
Höhe (Rack-Einheiten)  0.5U

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Patch Panel - CAT 6
Packungsinhalt  Erdungskabel
Produktmaterial  Metall
Höhe (Rack-Einheiten)  0.5U
Breite  44 cm
Tiefe  10 cm
Höhe  2.2 cm
Farbe  Schwarz
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Portanzahl  24 Ports
Terminierungsart  LSA (Krone)
Technologie  STP-Kabel
  
Verschiedenes  
Rack-Größe  48.3 cm (19")
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Produkttyp:
Patch Panel - CAT 6
Packungsinhalt:
Erdungskabel
Produktmaterial:
Metall
Höhe (Rack-Einheiten):
0.5U
Breite:
44 cm
Tiefe:
10 cm
Höhe:
2.2 cm
Farbe:
Schwarz
Portanzahl:
24 Ports
Terminierungsart:
LSA (Krone)
Technologie:
STP-Kabel
Rack-Größe:
48.3 cm (19")
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: lindy, 25884, schwarz, patch, panel, cat6a, cat.6a, rj45, 0.5u, 48.3, 10ge, port, klasse, einer, halben, höheneinheit, gigabit, grad, geschirmt, hervorragendem, preis/leistungsverhältnis, hheneinheit, preisleistungsverhltnis, preis, leistungsverhältnis
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 49,87*
€ 65,30*
€ 6,78*
ab € 51,30*
€ 66,94*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 53,76*
€ 70,00*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 55,26*
€ 71,50*
€ 4,00*
ab € 62,46*
€ 83,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.