Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN DPRO 230 TV 230V Weiß Spannungsschutz (909300)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2214676
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     909300
EAN/GTIN:
     4013364117723
Suchbegriffe:
F-Stecker
Schuko Zwischenstecker
Schutzkontakt Zwischenstecker
Blitzstromableiter

Produkttext

Kombinierter Überspannungsschutz für Energie- und Antennenseite eines Fernseh-, Rundfunk- oder SAT-Receivers. Mit optischer Betriebs- und Defektanzeige und integrierter Berührungsschutz.

Hauptmerkmale

Energie  
Anzahl AC Anschlüsse  1
Nominale Eingang Spannung  230
Eingangsfrequenz  50/60
Nominale Stromabgabe  16 A
  
Technische Details  
Anzahl enthaltener Produkte  1 Stück(e)
  
Farbe  
Produktfarbe  Weiß
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  234 g
Breite  6,9 cm
Tiefe  7,8 cm
Höhe  12,6 cm
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  25 - 40 °C
  
Anzeige  
Anzeigeleuchten  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
234,0 kg
Anzahl AC Anschlüsse:
1
Nominale Eingang Spannung:
230
Eingangsfrequenz:
50/60
Nominale Stromabgabe:
16 A
Anzahl enthaltener Produkte:
1 Stück(e)
Produktfarbe:
Weiß
Breite:
6,9 cm
Tiefe:
7,8 cm
Höhe:
12,6 cm
Temperaturbereich in Betrieb:
25 - 40 °C
Anzeigeleuchten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Überspannungsableiter, Überspannungsbegrenzer, Überspannungssteckdosen Adapter, überspannungsbegrenzer dehn, überspannungssteckdosen adapter, 909300, dehn, soehne, dehnprotector, dpro, dpro230tv, üsadapter, 231353, sadapter, adapter, überspannungs, ableiter, kombiadapter, stück, dehn+söhne, überspannungsschutzzwischenstecker, 230v, weiß, spannungsschutz, berspannungs, stck, dehnshne, berspannungsschutzzwischenstecker, söhne, überspannungsschutz, zwischenstecker
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,03*
€ 61,47*
6 Tage
180
€ 6,90*
ab € 64,95*
€ 64,95*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 59,56*
€ 65,69*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 59,81*
€ 65,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,23*
€ 66,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.